Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C323D83 Herst.-Nr.: A565-2WW EAN/GTIN: 4011377041455 |
| |
|
| | |
| Potenzialausgleichsdose ASA UP Steckd 2f aws glz A565-2WW Weitere Informationen: | | Ausführung: | Steckdose 2-fach | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | alpinweiß | weiß | Halogenfrei: | ja | Montageart: | Unterputz | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Duroplast | Zusammenstellung: | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppelpotenzialausgleich, Doppel-Potenzial-Ausgleichsdose, Doppel-Potenzial-Ausgleich-Steckdose, Einbau-Stecker Potentialausgleich, Potentialausgleichsdose, Potentialausgleichstecker, Potenzialausgleich-Einbaubuchse, Potenzialausgleich-Steckdose, Stecker für Potentialausgleich, Steckverbinder Potentialausgleich, Unterputz-Potential-Ausgleichstecker |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 20,38* | € 25,09* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 19,39* | € 26,55* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 19,66* | € 26,81* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 20,48* | € 28,07* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 20,74* | € 28,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|