|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 262-C323D81 Herst.-Nr.: A562WW EAN/GTIN: 4011377038455 |
| |
|
|  |  |
 | Für 2 Kleinsteckdosen, z.B. Lautsprecherbuchsen, BNC-Buchsen. Weitere Informationen:  |  | Ausführung Oberfläche: | glänzend | Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube | Beschriftungsfeld: | ohne Beschriftungsfeld | Farbe: | weiß | Halogenfrei: | Ja | Montageart: | Aufputz | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010,00 | Schutzart (IP): | IP20 | Tragring: | Ja | Verwendung: | Lautsprecheranschluss | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Duroplast |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Jung AS 500, Jung AS 500 Abdeckung, Jung AS 500plus Abdeckung, Kleinsteckdosenabdeckung, AB-Anschlussdose, Abdeckhaube, Abdeckplatte, Abdeckung, Abdeckung D-Subminiatur, Abdeckung Krankenhausinstallation, Abdeckung XLR, Adapter, ADO-Anschlussdose, Anschlussdose, Antennenabdeckplatte, Antennen-Abdeckung, Aufsatz für Lichtsignal, Blindabdeckung, Blindplatte, Blindverschluss, Dimmer-Abdeckung, Drehschalter-Abdeckung, Fax-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernsehanschluss, Glasabdeckung, Klappdeckel, Kombidose, Kombiplatte, Kommunikationselement für Installationsschalterprogramme, Kommunikationstechnik/Klinikinstallation, Lautsprecheranschluss-Abdeckung, Modem-Anschlussdose, Modularset, Montageplatte, Sat Abdeckung, TAE-Abdeckung, TAE-Anschlussdose, TAE-Dose, Telefonabdeckung, Telefonanschlussdose, Telefon-Anschlussdose, Telefondose, Telekommunikationsanschlussdose, Telekommunikations-Anschluss-Einheit, Telekommunikations-Dose, Tragplatte, Tragring für Daten-/Kommunikationssystem, Tragring für Datensystem, Tragring für Kommunikationssystem, TV-Abdeckung, UAE-Abdeckung, VDO-Abdeckung, VDO-Anschlussdose, Westernanschlussdose, Zentralplatte, Zentralplatte Kommunikationstechnik, Zentralscheibe, Zentralstück, Zwischenplatte, Zwischenrahmen, Zwischenring |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 262 | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 4,05* | € 4,97* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,50* | ab € 4,28* | € 5,25* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 3,90* | ab € 4,31* | € 5,29* |  |  |  | | |  | |  |  | € 13,95* | ab € 4,39* | € 5,39* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 4,43* | € 5,45* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|