Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse Datenanschl WG 800 gr glz Klappd Schraubbef m.Beschr.Feld 854W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gehäuse Datenanschl WG 800 gr glz Klappd Schraubbef m.Beschr.Feld
Gehäuse Datenanschl WG 800 gr glz Klappd Schraubbef m.Beschr.Feld
Artikel-Nr.:
     262-C322J40
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     854W
EAN/GTIN:
     4011377665309
Suchbegriffe:
10BaseT-Dose
2-Port-Anschlussdose
Anschlussdose
Anschlusseinheit
Gehäuse Datenanschl WG 800 gr glz Klappd Schraubbef m.Beschr.Feld 854W
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Auslassrichtung:
unten
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Beschriftungsfeld:
mit Beschriftungsfeld
Buchsen geschirmt:
ja
Farbe:
grau
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Gerätebreite:
75 mm
Gerätehöhe:
86 mm
Gerätetiefe:
58 mm
Halogenfrei:
ja
Isolierte Verbindungen:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
60 mm
Mit Klappdeckel:
ja
Montageart:
Aufputz
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Verwendung:
für Datenanschlussgehäuse
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
110
€ 6,40*
ab € 10,81*
€ 13,21*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 10,88*
€ 13,30*
2 Tage
42
€ 5,90*
ab € 11,48*
€ 14,09*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 11,51*
€ 14,13*
3 Tage
112
€ 4,95*
ab € 11,71*
€ 14,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.