Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousieschalter-Einsatz WG 800 gr glz IP44 Drehkn TextfeldBeschriftungsfläche 834.10W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JUNG 834.10 W Elektroschalter 1P Schwarz, Weiß
JUNG 834.10 W Elektroschalter 1P Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     262-C322I75
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     834.10W
EAN/GTIN:
     4011377660106
Suchbegriffe:
Aufputz-Jalousieschalter
Aufputz-Jalousiesteuerung
Aufputzschalter
Drehknopf
Jalousieschalter-Einsatz WG 800 gr glz IP44 Drehkn TextfeldBeschriftungsfläche 834.10W
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubklemme
Ausführung:
Schalter 1-polig
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Bedienungsart:
Drehknopf
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Bemessungsstrom:
10 A
Einbaubreite:
75 mm
Einbauhöhe:
75 mm
Einbautiefe:
0 mm
Farbe:
grau
Für Jalousien:
ja
Für Markisen:
ja
Für Rollläden:
ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Gerätebreite:
75 mm
Gerätehöhe:
75 mm
Gerätetiefe:
66 mm
Halogenfrei:
ja
Mechanisch bedienbar:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
Mit mechanischer Verriegelung:
ja
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
250 V V
Polzahl:
1
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Weitere Suchbegriffe: Drehknöpfe, Drehschalter, Einsatz Jalousiesteuerung, Jalousiedrehschalter, Jalousieschalter, Rolladenschalter, Drehschalter UP-Einsätze, UP-Einsätze Drehschalter, Jalousiesteuerung UP-Einsätze, UP-Einsätze Jalousiesteuerung, jung jalousieschalter ip44, jalousiesteuerung up-einsätze, jalousiesteuerung up-einsätze jung, AP-Jalousieschalter, AP-Rollladenschalter, Einsatz für Jalousieschalter, Intelligenter Schalter, Jalousiecontrol, Jalousie-Drehschalter, Jalousie-Einsatz, Jalousieschalter/-taster, Jalousieschalter-Einsatz, Jalousie-Schlüsselschalter, Jalousie-Schlüsseltaster, Jalousiesteuerungs-Einsatz, Jalousietaster, Jalousie-Wippenschalter, Jalousie-Wippentaster, Motorsteuerungs-Einsatz, Rollladen-Drehschalter, Rollladen-Drehtaster, Rollladenschalter, Rollladentaster, Rollladen-Tastschalter-Einsatz, Rollladen-Wippschalter, Rollladen-Wipptaster, Schaltereinsatz, Schalterelement, Schlüsselschalter, Universalschalter, Universaltaster, Unterputz-Einsatz, UP-Drehschalter, UP-Drehtaster, UP-Jalousieschalter, Wipp-Jalousieschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 6,40*
ab € 30,84*
€ 40,77*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 31,21*
€ 41,15*
3 Tage
13
€ 5,80*
ab € 33,02*
€ 43,47*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,93*
€ 43,49*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 33,16*
€ 43,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.