Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousieschalter-Einsatz WG 800 gr glz IP44 Schlüssel 2p 804.28G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jalousieschalter-Einsatz WG 800 gr glz IP44 Schlüssel 2p
Jalousieschalter-Einsatz WG 800 gr glz IP44 Schlüssel 2p
Artikel-Nr.:
     262-C322I55
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     804.28G
EAN/GTIN:
     4011377879904
Suchbegriffe:
Aufputz-Jalousieschalter
Aufputz-Jalousiesteuerung
Aufputzschalter
Dreh - Schlüsselschalter
Jalousieschalter-Einsatz WG 800 gr glz IP44 Schlüssel 2p 804.28G
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubklemme
Ausführung:
Schalter 2-polig
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Bedienungsart:
Schlüssel
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Bemessungsstrom:
10 A
Einbaubreite:
75 mm
Einbauhöhe:
90 mm
Einbautiefe:
0 mm
Farbe:
grau
Für Jalousien:
ja
Für Markisen:
ja
Für Rollläden:
ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Gerätebreite:
75 mm
Gerätehöhe:
90 mm
Gerätetiefe:
65 mm
Halogenfrei:
ja
Mechanisch bedienbar:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
Mit mechanischer Verriegelung:
ja
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
250 V V
Polzahl:
2
RAL-Nummer (ähnlich):
7001
Werkstoff:
Metall
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Weitere Suchbegriffe: Drehschlüsselschalter, Einsatz Jalousiesteuerung, Schlüsselschalter, Schlüsseltaster, schlüsselschalter ip 44 ap, schlüsseltaster, schlüsseltaster ip44, AP-Jalousieschalter, AP-Rollladenschalter, Einsatz für Jalousieschalter, Intelligenter Schalter, Jalousiecontrol, Jalousie-Drehschalter, Jalousie-Einsatz, Jalousieschalter, Jalousieschalter/-taster, Jalousieschalter-Einsatz, Jalousie-Schlüsselschalter, Jalousie-Schlüsseltaster, Jalousiesteuerungs-Einsatz, Jalousietaster, Jalousie-Wippenschalter, Jalousie-Wippentaster, Motorsteuerungs-Einsatz, Rollladen-Drehschalter, Rollladen-Drehtaster, Rollladenschalter, Rollladentaster, Rollladen-Tastschalter-Einsatz, Rollladen-Wippschalter, Rollladen-Wipptaster, Schaltereinsatz, Schalterelement, Universalschalter, Universaltaster, Unterputz-Einsatz, UP-Drehschalter, UP-Drehtaster, UP-Jalousieschalter, Wipp-Jalousieschalter
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 79,49*
€ 88,89*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 74,73*
€ 92,97*
1
€ 5,46*
ab € 75,04*
€ 93,91*
1
€ 3,50*
ab € 75,42*
€ 94,24*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 76,83*
€ 95,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,97*
€ 110,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,42*
€ 106,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,52*
€ 102,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,90*
€ 99,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,73*
€ 88,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jung
28G1
ab € 19,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.