Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousieschalter-Einsatz IP44 Schlüssel 1p CD104.18WU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JUNG CD104.18WU Lichtschalter Kunststoff
JUNG CD104.18WU Lichtschalter Kunststoff
Artikel-Nr.:
     262-C322H80
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD104.18WU
EAN/GTIN:
     4011377730403
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousieschalter
Jalousieschalter-Einsatz IP44 Schlüssel 1p CD104.18WU
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubklemme
Ausführung:
Schalter 1-polig
Bedienungsart:
Schlüssel
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Bemessungsstrom:
10 A
Einbautiefe:
32 mm
Für Jalousien:
ja
Für Markisen:
ja
Für Rollläden:
ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Mechanisch bedienbar:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Mit mechanischer Verriegelung:
ja
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250 V V
Oberflächenschutz:
verzinkt
Polzahl:
1
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: Rolladenschalter, Schlüsselschalter, Schlüsseltaster, Schlüsselschalter UP-Einsätze, UP-Einsätze Schlüsselschalter, jung jalousieschalter ip44, schlüsseltaster, schlüsseltaster ip44, AP-Jalousieschalter, AP-Rollladenschalter, Einsatz für Jalousieschalter, Intelligenter Schalter, Jalousiecontrol, Jalousie-Drehschalter, Jalousie-Einsatz, Jalousieschalter/-taster, Jalousieschalter-Einsatz, Jalousie-Schlüsselschalter, Jalousie-Schlüsseltaster, Jalousiesteuerungs-Einsatz, Jalousietaster, Jalousie-Wippenschalter, Jalousie-Wippentaster, Motorsteuerungs-Einsatz, Rollladen-Drehschalter, Rollladen-Drehtaster, Rollladenschalter, Rollladentaster, Rollladen-Tastschalter-Einsatz, Rollladen-Wippschalter, Rollladen-Wipptaster, Schaltereinsatz, Schalterelement, Universalschalter, Universaltaster, Unterputz-Einsatz, UP-Drehschalter, UP-Drehtaster, UP-Jalousieschalter, Wipp-Jalousieschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 38,09*
€ 39,24*
1
€ 5,46*
ab € 36,92*
€ 42,94*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 37,02*
€ 43,06*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 37,43*
€ 43,54*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 43,54*
€ 50,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jung
28G1
ab € 22,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.