Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Steckdose 1f KS CDuniv, gnglz CD520KIBFGN
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
262-C322A12
Hersteller:
Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
CD520KIBFGN
EAN/GTIN:
4011377503106
Suchbegriffe:
Jung CD 500 Steckdose
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz
Weitere Informationen:
Abdeckung:
Zentralplatte
Anschlussart:
Steckklemme
Anzahl der Einheiten:
1,00
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne Aufdruck
Ausführung:
SCHUKO
Ausführung Oberfläche:
glänzend
Befestigungsart:
Befestigung mit Kralle und Schraube
Farbe:
grün
Frequenz:
50,00 Hz
Halogenfrei:
Ja
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250,00 V
Nennstrom:
16,00 A
RAL-Nummer (ähnlich):
6029,00
Schutzart (IP):
IP20
Sonderstromversorgung:
Sicherheitsversorgung (grün)
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Jung PG 02: Flächenmaterial
Weitere Suchbegriffe:
Schutzkontaktsteckdose
,
Serienschalter
,
Steckdose Sicherheitsversorgung (Grün)
,
Steckdoseneinsatz
,
Unterputz-Steckdose
,
Unterputzsteckdose
,
UP-Steckdose
,
schuko unterputzsteckdose
,
American-National-Standard-Steckdose
,
AP-Steckdose
,
Aufputzdose
,
Aufputzsteckdose
,
Boden-Installationssteckdose
,
Bodensteckdose
,
Britsh-Standard-Steckdose
,
Containerwanddose
,
Containerwandsteckdose
,
Doppelsteckdose
,
Drehstrom
,
Drehstrom-Steckverbinder
,
Drehstrom-Steckvorrichtung
,
Drehstrom-Zubehör
,
Dreifach-Schutzkontakt-Steckdose
,
Druckgusssteckdose
,
DWD-Anbausteckdose
,
Einbau-SCHUKO-Steckdose
,
Einbausteckdose
,
Erdungsstift
,
Euro-Amerikanischer Standard
,
Fehlerstromschutz
,
Fehlerstrom-Steckdose
,
FI-Steckdose
,
Flanschsteckdose
,
HNA-Steckdose
,
Installationssteckdose
,
Kanalsteckdose
,
Kleinspannungswanddose
,
Kleinspannungswandsteckdose
,
Maschinensteckdose
,
NEMA-Steckdose
,
Schalterprogrammsteckdose
,
SCHUKO-2-fach-Steckdose
,
SCHUKO-3-fach-Steckdose
,
Schukoaufputzdose
,
Schukoaufputzsteckdose
,
SCHUKO-Doppelsteckdose
,
SCHUKO-Doppelsteckdose flach mit Abdeckplatte
,
SCHUKO-Industrie-Wandsteckdose
,
Schukosteckdose
,
SCHUKO-Steckdose
,
SCHUKO-Steckdose 45°
,
SCHUKO-Steckdose für Feinsicherung
,
SCHUKO-Steckdose mit Abdeckplatte
,
SCHUKO-Steckdose mit Aufdruck
,
SCHUKO-Steckdose mit Beschriftungsfeld
,
SCHUKO-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz
,
SCHUKO-Steckdose mit Kinderschutz
,
SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel
,
SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel und Symbol STECKDOSE
,
SCHUKO-Steckdose mit Kontrolllampe
,
SCHUKO-Steckdose mit Überspannungsschutz
,
SCHUKO-Steckdose mit Zentralstück 50 x 50 mm
,
SCHUKO-Steckdose SNAP IN
,
SCHUKO-Steckdose verdrehbar mit Klappdeckel
,
SCHUKO-Steckdoseneinsatz
,
Schukowanddose
,
Schutzkontaktsteckdose für Einbau in Installationssysteme
,
Steckdose
,
Steckdose mit Beschriftungsfeld
,
Steckdose mit Feinsicherung
,
Steckdose mit Klappdeckel
,
Steckdose mit Kontrollleuchte
,
Steckdose mit Schutzkontakt
,
Steckdose mit Schutzkontaktstift
,
Steckdose ohne Schutzkontakt
,
Steckvorrichtung
,
Terko-Steckdose
,
Universalsteckdose
,
Universal-Steckdose
,
USA-Steckdose
,
Vierfach-Schutzkontakt-Steckdose
,
Wanddose
,
Wandsteckdose
,
Werkbank-Steckdose
,
Zweifach-Einbausteckdose
,
Zweifach-Schutzkontakt-Steckdose
Angebote
(6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 721
€ 13,95*
ab € 6,64*
€ 7,88*
Lager 254
11 Tage
k.A.
€ 3,90*
ab € 6,87*
€ 8,16*
Lager 1386
€ 4,50*
ab € 6,88*
€ 8,18*
Lager 262
€ 6,90*
ab € 7,03*
€ 8,35*
Lager 527
€ 5,95*
ab € 8,00*
€ 9,51*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JUNG STECKDOSE 1F KS CD500/+, RT/GLZ CD520KIBFRT
Albrecht Jung
CD520KIBFRT
ab € 6,60*
Ähnlich
JUNG STECKDOSE 1F KS CDUNIV, BR/GLZ CD520KIBFBR
Albrecht Jung
CD520KIBFBR
ab € 6,64*
Ähnlich
JUNG STECKDOSE 1F KS CDUNIV, GR/GLZ CD520KIBFGR
Albrecht Jung
CD520KIBFGR
ab € 6,64*
Ähnlich
JUNG STECKDOSE 1F KS CDUNIV, SW/GLZ CD520KIBFSW
Albrecht Jung
CD520KIBFSW
ab € 6,64*
Ähnlich
JUNG STECKDOSE KINDERSCHUTZ CD 500/PLUS, GOLD-BRONZE CD520KIGB
Albrecht Jung
CD520KIGB
ab € 7,41*
Ähnlich
JUNG STECKDOSE KINDERSCHUTZ CD 500/PLUS, PLATIN CD520KIPT
Albrecht Jung
CD520KIPT
ab € 7,36*
Ähnlich
JUNG STECKDOSE KINDERSCHUTZ CD UNIVERSAL, ALPINWEISS CD520KIBFWW
Albrecht Jung
CD520KIBFWW
ab € 3,27*
Ähnlich
JUNG STECKDOSE KINDERSCHUTZ CD UNIVERSAL, LICHTGRAU CD520KIBFLG
Albrecht Jung
CD520KIBFLG
ab € 6,64*
Ähnlich
Schuko-Steckdose 520ZKIBF m. Kinderschutz weiss
Albrecht Jung
520ZKIBF
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG