Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenrahmen ws STANDARD 50x50mm RAL1013 quad50mmquad50mm D80.670ZVW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zwischenrahmen ws STANDARD 50x50mm RAL1013 quad50mmquad50mm
Zwischenrahmen ws STANDARD 50x50mm RAL1013 quad50mmquad50mm
Artikel-Nr.:
     262-C319E74
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00219411
EAN/GTIN:
     4010105219418
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Zentralplatte
Zentralscheiben
Zwischenrahmen ws STANDARD 50x50mm RAL1013 quad50mmquad50mm D80.670ZVW
Weitere Informationen:
Abmessungen:
quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Weitere Suchbegriffe: Zentralstück, schalterabdeckung weiß, schalterabdeckung, peha schalterabdeckung, Abdeckrahmen, Übergangsabdeckrahmen, Übergangsabdeckrahmen für Fremdgeräte Schalterprogramme, Zwischenrahmen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1,47*
€ 2,07*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,48*
€ 2,09*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,59*
€ 2,52*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 1,57*
€ 2,52*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,12*
€ 3,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PEHA
00219711
ab € 1,46*
Ähnlich
PEHA
00316611
ab € 4,92*
Ähnlich
PEHA
00819511
ab € 1,80*
Ähnlich
PEHA
00847311
ab € 4,72*
Ähnlich
PEHA
00828611
ab € 1,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.