Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kabeleinführung DIALOG, br 26.26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeleinführung DIALOG, br 26.26
Artikel-Nr.:
     262-C319E53
Hersteller:
     PEHA Elektro
Herst.-Nr.:
     00585611
EAN/GTIN:
     4010105585612
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Peha Dialog
für Aufputz-Gehäuse 95.691.-- und 95.692.--
Weitere Informationen:
Ausführung:
universal
Ausführung Oberfläche:
glänzend
Farbe:
braun
Halogenfrei:
true
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Oberfläche:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
8017,00
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 13,95*
ab € 1,09*
€ 1,34*
Lager 262
10
€ 6,90*
€ 1,44*
1
€ 5,95*
ab € 1,40*
€ 1,73*
1
€ 9,90*
ab € 1,57*
€ 1,94*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PEHA Elektro
00585411
ab € 1,09*
Ähnlich
PEHA Elektro
00585011
ab € 0,87*
Ähnlich
PEHA Elektro
00585511
ab € 1,09*
Ähnlich
PEHA Elektro
00587611
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG