Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Abdeckung Lautsprecher DIALOG, rws 95.677.02DIONA


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elektrohandel_4you
Abdeckung Lautsprecher DIALOG, rws 95.677.02DIONA
Artikel-Nr.:   262-C317I72
Hersteller:   Peha Hochkoepper
Herst.-Nr.:   816911
EAN:   4010105816914
Zentralplatte für Lautsprecher- und Diodensteckdosen - mit Tragplatte für Spreizbefestigung, mit Beschriftungsfeld Zentralplatte für Lautsprecher- und Diodensteckdosen - mit Tragplatte für Spreizbefestigung, mit Beschriftungsfeld
Weitere Informationen:
Ausführung Oberfläche:glänzend
Befestigungsart:Befestigung mit Schraube
Beschriftungsfeld:mit Beschriftungsfeld
Farbe:weiß
Halogenfrei:Ja
Montageart:Unterputz
Oberfläche:unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):9010.00
Schutzart (IP):IP20
Tragring:Ja
Verwendung:sonstige
Werkstoff:Kunststoff
Werkstoffgüte:Thermoplast
Zusammenstellung:Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
... > Installation > Installationsschalt. u.Steckvorrichtungen > Peha Standard-Installationsmaterial
Weitere Suchbegriffe: Zentralscheiben, Zentralstück, AB-Anschlussdose, Abdeckhaube, Abdeckplatte, Abdeckung, Abdeckung D-Subminiatur, Abdeckung Krankenhausinstallation, Abdeckung XLR, Adapter, ADO-Anschlussdose, Anschlussdose, Antennenabdeckplatte, Antennen-Abdeckung, Aufsatz für Lichtsignal, Blindabdeckung, Blindplatte, Blindverschluss, Dimmer-Abdeckung, Drehschalter-Abdeckung, Fax-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernsehanschluss, Glasabdeckung, Klappdeckel, Kombidose, Kombiplatte, Kommunikationselement für Installationsschalterprogramme, Kommunikationstechnik/Klinikinstallation, Lautsprecheranschluss-Abdeckung, Modem-Anschlussdose, Modularset, Montageplatte, Sat Abdeckung, TAE-Abdeckung, TAE-Anschlussdose, TAE-Dose, Telefonabdeckung, Telefonanschlussdose, Telefon-Anschlussdose, Telefondose, Telekommunikationsanschlussdose, Telekommunikations-Anschluss-Einheit, Telekommunikations-Dose, Tragplatte, Tragring für Daten-/Kommunikationssystem, Tragring für Datensystem, Tragring für Kommunikationssystem, TV-Abdeckung, UAE-Abdeckung, VDO-Abdeckung, VDO-Anschlussdose, Westernanschlussdose, Zentralplatte Kommunikationstechnik, Zwischenplatte, Zwischenrahmen, Zwischenring
Angebote (2)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
AFB-Elektro 10 Tage 1 € 5,84* € 7,42*
Elektrohandel_4you 12 Tage 10 € 9,40* € 7,59*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
ab 10 Stück €  7,59* €  9,03 pro Stück
   Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Vergleichspreis: 10 Stück für € 75,90*
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 9,40*
ab € 170,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Abdeckung Lautsprecher DIALOG, achatgrau 95.677.13DIONA
Peha Hochkoepper
768911
€ 9,75* € 11,60
Ähnlich
Abdeckung Lautsprecher DIALOG, alu lack 95.677.70DIONA
Peha Hochkoepper
316011
€ 99,90* € 118,88
Ähnlich
Abdeckung Lautsprecher DIALOG, br 95.677.26DIONA
Peha Hochkoepper
778911
€ 9,75* € 11,60
Ähnlich
Abdeckung Lautsprecher DIALOG, kobl 95.677.49DIONA
Peha Hochkoepper
834911
€ 97,50* € 116,03
Ähnlich
Abdeckung Lautsprecher DIALOG, tfsw 95.677.19DIONA
Peha Hochkoepper
844011
€ 97,50* € 116,03
Ähnlich
Zentralplatte 95.610.03 Z/120
Peha Hochkoepper
825511
€ 4,10* € 4,88
Ähnlich
Zentralplatte 95.677.02 DIO Na
Peha Hochkoepper
816911
€ 7,42* € 8,83
Ähnlich
Zentralplatte 95.677.03 DIO Na
Peha Hochkoepper
826011
€ 66,50* € 79,14
Ähnlich Zentralplatte A 520 WW PL
Jung
A520WWPL
€ 1,02* € 1,21
Ähnlich
Zentralplatte alu 0260203
Gira Giersiepen
0260203
€ 7,63* € 9,08
Ähnlich
Zentralplatte alu 0280203
Gira Giersiepen
0280203
€ 7,63* € 9,08
Ähnlich
Zentralplatte alu 0640203
Gira Giersiepen
0640203
€ 10,45* € 12,44
Ähnlich
Zentralplatte alu 0642203
Gira Giersiepen
0642203
€ 10,45* € 12,44
Ähnlich
Zentralplatte alu 0664203
Gira Giersiepen
0664203
€ 11,05* € 13,15
Ähnlich
Zentralplatte alu 0682203
Gira Giersiepen
0682203
€ 11,81* € 14,05
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG