Produktinformationen von Elektrohandel_4you |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 262-C317H85 Herst.-Nr.: 495911 EAN: 4010105495911 |
| |
|
|  |  |
 | SCHUKO-Doppel-Steckdose mit Steckklemmen - 2-polig, 1016 A 250 V mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit voller Abdeckplatte für Einzelmontage SCHUKO-Doppel-Steckdose mit Steckklemmen - 2-polig, 1016 A 250 V mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit voller Abdeckplatte für Einzelmontage Weitere Informationen:  |  | Abdeckung: | Zentralplatte | Anschlussart: | Steckklemme | Anzahl der Einheiten: | 2.00 | Aufdruck Kennzeichnung: | ohne Aufdruck | Ausführung: | SCHUKO | Ausführung Oberfläche: | glänzend | Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube | Bemessungsfehlerstrom: | 0.00 mA | Farbe: | cremeweiß elektroweiß | Frequenz: | 50.00 Hz | Halogenfrei: | Ja | Montageart: | Unterputz | Nennspannung: | 250.00 V | Nennstrom: | 16.00 A | Oberfläche: | unbehandelt | RAL-Nummer (ähnlich): | 1013.00 | Schutzart (IP): | IP20 | Sonderstromversorgung: | ohne Sonderstromversorgung | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Duroplast |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schutzkontaktsteckdose, Steckdose, American-National-Standard-Steckdose, AP-Steckdose, Aufputzdose, Aufputzsteckdose, Boden-Installationssteckdose, Bodensteckdose, Britsh-Standard-Steckdose, Containerwanddose, Containerwandsteckdose, Doppelsteckdose, Drehstrom, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, Drehstrom-Zubehör, Dreifach-Schutzkontakt-Steckdose, Druckgusssteckdose, DWD-Anbausteckdose, Einbau-SCHUKO-Steckdose, Einbausteckdose, Erdungsstift, Euro-Amerikanischer Standard, Fehlerstromschutz, Fehlerstrom-Steckdose, FI-Steckdose, Flanschsteckdose, HNA-Steckdose, Installationssteckdose, Kanalsteckdose, Kleinspannungswanddose, Kleinspannungswandsteckdose, Maschinensteckdose, NEMA-Steckdose, Schalterprogrammsteckdose, SCHUKO-2-fach-Steckdose, SCHUKO-3-fach-Steckdose, Schukoaufputzdose, Schukoaufputzsteckdose, SCHUKO-Doppelsteckdose, SCHUKO-Doppelsteckdose flach mit Abdeckplatte, SCHUKO-Industrie-Wandsteckdose, Schukosteckdose, SCHUKO-Steckdose, SCHUKO-Steckdose 45°, SCHUKO-Steckdose für Feinsicherung, SCHUKO-Steckdose mit Abdeckplatte, SCHUKO-Steckdose mit Aufdruck, SCHUKO-Steckdose mit Beschriftungsfeld, SCHUKO-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, SCHUKO-Steckdose mit Kinderschutz, SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel und Symbol STECKDOSE, SCHUKO-Steckdose mit Kontrolllampe, SCHUKO-Steckdose mit Überspannungsschutz, SCHUKO-Steckdose mit Zentralstück 50 x 50 mm, SCHUKO-Steckdose SNAP IN, SCHUKO-Steckdose verdrehbar mit Klappdeckel, SCHUKO-Steckdoseneinsatz, Schukowanddose, Schutzkontaktsteckdose für Einbau in Installationssysteme, Steckdose mit Beschriftungsfeld, Steckdose mit Feinsicherung, Steckdose mit Klappdeckel, Steckdose mit Kontrollleuchte, Steckdose mit Schutzkontakt, Steckdose mit Schutzkontaktstift, Steckdose ohne Schutzkontakt, Steckvorrichtung, Terko-Steckdose, Universalsteckdose, Universal-Steckdose, Unterputz-Steckdose, UP-Steckdose, USA-Steckdose, Vierfach-Schutzkontakt-Steckdose, Wanddose, Wandsteckdose, Werkbank-Steckdose, Zweifach-Einbausteckdose, Zweifach-Schutzkontakt-Steckdose |
|  |  |
|
 |  | Angebote (2) | | |
|  |  | Mind.-Menge |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 10 Tage |  |  | 5 |  |  |
€ 5,84* |
€ 7,95* |  |  |  | Elektrohandel_4you | 12 Tage |  |  | 5 |  |  | € 9,40* | € 8,03* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Elektrohandel_4you |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Vergleichspreis: 5 Stück für € 40,15* |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you |  | Versand von Elektrohandel_4you |  |  |  | | Lieferzeit: | 12 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,40* |  | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00 | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 40,15* | € 47,78 | Ähnlich | | | | € 51,40* | € 61,17 | Ähnlich | | | | € 59,20* | € 70,45 | Ähnlich | | | | € 59,20* | € 70,45 | Ähnlich | | | | € 49,40* | € 58,79 | Ähnlich | | | | € 5,33* | € 6,34 | Ähnlich | | | | € 100,00* | € 119,00 | Ähnlich | | | | € 13,37* | € 15,91 | Ähnlich | | | | € 39,75* | € 47,30 | Ähnlich | | | | € 57,90* | € 68,90 | Ähnlich | | | | € 104,10* | € 123,88 |
|  |  |
|
 |
|
|