Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Raumthermostat Uhr System 55, rws 038927


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elektrohandel_4you
Raumthermostat Uhr System 55, rws 038927
Artikel-Nr.:  262-C312A78
Hersteller:  Gira Giersiepen
Herst.-Nr.:  038927
EAN:  4010337389279
Raumtemperatur-Regler mit Uhr - mit integrierter Zeitschaltuhr für die temperaturgeführte Einzelraumregelung. Über den geschalteten Ausgang können z.B. Heizungen direkt angesteuert werden. Raumtemperatur-Funk Sensor mit Uhr - mit integrierter Zeitschaltuhr für die temperaturgeführte Einzelraumregelung. Über den geschalteten Ausgang können z.B. Heizungen direkt angesteuert werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Raumtemperaturregler
Ein- Ausschalter:
Ja
Elektronische Regelung:
Ja
Farbe:
weiß
Fühlerelement:
ohne Fühler
Kontaktausführung:
1 Schließer
Mit Temperaturabsenkung:
Ja
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
8 A
Schaltdifferenz:
1.3 K
Schalter für Zusatzheizung:
Ja
Schutzart (IP):
IP30
Steuerleistung:
3.7 VA
Temperaturbereich:
5 - 5 °C
Zusammenstellung:
komplett
... > Installation > Elektronik > Gira Elektronik, Funk-Bus, Jalousie
Weitere Suchbegriffe: Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Zeitschaltuhr, 2-Punkt-Regler, Allzweckthermostat, Bodentemperaturregler, Drehzahlregler, Einsatz für Unterputz-Programm, Elektro-Thermostat, Feuchtraum-Temperaturregler, Flüssigkeits-Temperaturregler, FR-Temperaturregler, Fußbodenheizungsregler, Fußbodentemperaturregler, Kapillarrohrregler, Physikalischer Sensor, Proportional-Raumtemperaturregler, Raumtemperaturregler, Raumtemperaturregler-Einsatz, Regel- und Steuergerät, Regler, Rohranlegeregler, RT-Regler, Stabtemperaturregler, Stetigregler, Temperaturfühler, Temperaturregler, Thermostat, Universaltemperaturregler, Universaltemperaturregler mit Fühler, Zweipunktregler
Angebote (4)
Versand
Netto
^
5 Tage
€ 5,84*
€ 135,55*
5 Tage
€ 5,50*
€ 137,00*
Elektrohandel_4you
12 Tage
€ 9,40*
€ 156,99*
3 Tage
€ 6,50*
€ 193,60*
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,99*
€ 186,82
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Gira Giersiepen
038920
€ 203,83*
€ 242,56
Ähnlich
Gira Giersiepen
038926
€ 198,44*
€ 236,14
Ähnlich
Gira Giersiepen
038927
€ 193,60*
€ 230,38
Ähnlich
Gira Giersiepen
038928
€ 195,53*
€ 232,68
Ähnlich
Gira Giersiepen
038942
€ 136,77*
€ 162,76
Ähnlich
Gira Giersiepen
0389601
€ 128,79*
€ 153,26
Ähnlich
Merten
625919
€ 124,02*
€ 147,58
Ähnlich
Gira Giersiepen
038943
€ 133,19*
€ 158,50
Ähnlich
Stiebel Eltron
073491
€ 24,65*
€ 29,33
Ähnlich
Gira Giersiepen
038940
€ 136,77*
€ 162,76
Ähnlich
Gira Giersiepen
0391112
€ 45,21*
€ 53,80
Ähnlich
Gira Giersiepen
0397112
€ 48,14*
€ 57,29
Ähnlich
Gira Giersiepen
038947
€ 136,77*
€ 162,76
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG