Produktinformationen von Elektrohandel_4you |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 262-C311J84 Herst.-Nr.: 039426 EAN: 4010337394266 |
| |
|
|  |  |
 | Raumtemperatur-Regler - mit Fernfühler an 4 m Zuleitung für elektrische Fußbodenheizung, komplett 230 10 (4) Aß, mit Schließer Raumtemperatur-Regler 230 Vß mit Sensor - mit Fernfühler an 4 m Zuleitung für elektrische Fußbodenheizung, 230 10 (4) Aß, mit Schließer Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Raumtemperaturregler | Ein- Ausschalter: | Ja | Farbe: | Aluminium | Fühlerelement: | Fernfühler | Kontaktausführung: | kontaktlos | Mit Temperaturabsenkung: | Ja | Montageart: | Unterputz | Nennspannung: | 230 V | Nennstrom: | 10 A | Temperaturbereich: | 10 - 5 °C | Zusammenstellung: | komplett |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Raumthermostatuhr, Symbole für Wippen, Temperatur-Regler, Temperaturregler, Wandthermostat, 2-Punkt-Regler, Allzweckthermostat, Bodentemperaturregler, Drehzahlregler, Einsatz für Unterputz-Programm, Elektro-Thermostat, Feuchtraum-Temperaturregler, Flüssigkeits-Temperaturregler, FR-Temperaturregler, Fußbodenheizungsregler, Fußbodentemperaturregler, Kapillarrohrregler, Physikalischer Sensor, Proportional-Raumtemperaturregler, Raumtemperaturregler, Raumtemperaturregler-Einsatz, Regel- und Steuergerät, Regler, Rohranlegeregler, RT-Regler, Stabtemperaturregler, Stetigregler, Temperaturfühler, Thermostat, Universaltemperaturregler, Universaltemperaturregler mit Fühler, Zweipunktregler |
|  |  |
|
 |  | Angebote (4) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 16 Tage |  |  |  |  |  |
€ 5,84* |
€ 97,11* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  |  |
€ 5,50* |
€ 98,30* |  |  |  | Elektrohandel_4you | 12 Tage |  |  |  |  |  | € 9,40* | € 113,01* |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,50* |
€ 126,70* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Elektrohandel_4you |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you |  | Versand von Elektrohandel_4you |  |  |  | | Lieferzeit: | 12 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,40* |  | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00 | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 110,66* | € 131,69 | Ähnlich | | | | € 109,09* | € 129,82 | Ähnlich | | | | € 98,78* | € 117,55 | Ähnlich | | | | € 56,03* | € 66,68 | Ähnlich | | | | € 53,46* | € 63,62 | Ähnlich | | | | € 56,03* | € 66,68 | Ähnlich | | | | € 48,29* | € 57,47 | Ähnlich | | | | € 50,02* | € 59,52 | Ähnlich | | | | € 51,43* | € 61,20 | Ähnlich | | | | € 47,15* | € 56,11 | Ähnlich | | | | € 109,09* | € 129,82 | Ähnlich |  | | | € 109,09* | € 129,82 |
|  |  |
|
 |
|
|