Produktinformationen von Elektrohandel_4you |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 262-C309G31 Herst.-Nr.: 201801486 EAN: 4011395056226 |
| |
|
|  |  |
 | SCHUKO® Steckdosen-Einsatz - 2-polig (2 P + E), Unterputz, Auch für Deckenmontage geeignet., Klappdeckel arretiert in geöffnetem Zustand. SCHUKO® Steckdosen-Einsatz¹) - 2-polig (2 P + E), Unterputz, Auch für Deckenmontage geeignet., Klappdeckel arretiert in geöffnetem Zustand. Weitere Informationen:  |  | Abdeckung: | Zentralplatte | Anschlussart: | Steckklemme | Anzahl der Einheiten: | 1 | Aufdruck Kennzeichnung: | ohne Aufdruck | Ausführung: | SCHUKO | Ausführung Oberfläche: | glänzend | Befestigungsart: | Befestigung mit Kralle und Schraube | Farbe: | anthrazit | Frequenz: | 50 Hz | Halogenfrei: | true | Klappdeckel: | true | Montageart: | Unterputz | Nennspannung: | 250 V | Nennstrom: | 16 A | Oberfläche: | unbehandelt | RAL-Nummer (ähnlich): | 7021 | Schutzart (IP): | IP20 | Sonderstromversorgung: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schutzkontaktsteckdose, Steckdose, American-National-Standard-Steckdose, AP-Steckdose, Aufputzdose, Aufputzsteckdose, Boden-Installationssteckdose, Bodensteckdose, Britsh-Standard-Steckdose, Containerwanddose, Containerwandsteckdose, Doppelsteckdose, Drehstrom, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, Drehstrom-Zubehör, Dreifach-Schutzkontakt-Steckdose, Druckgusssteckdose, DWD-Anbausteckdose, Einbau-SCHUKO-Steckdose, Einbausteckdose, Erdungsstift, Euro-Amerikanischer Standard, Fehlerstromschutz, Fehlerstrom-Steckdose, FI-Steckdose, Flanschsteckdose, HNA-Steckdose, Installationssteckdose, Kanalsteckdose, Kleinspannungswanddose, Kleinspannungswandsteckdose, Maschinensteckdose, NEMA-Steckdose, Schalterprogrammsteckdose, SCHUKO-2-fach-Steckdose, SCHUKO-3-fach-Steckdose, Schukoaufputzdose, Schukoaufputzsteckdose, SCHUKO-Doppelsteckdose, SCHUKO-Doppelsteckdose flach mit Abdeckplatte, SCHUKO-Industrie-Wandsteckdose, Schukosteckdose, SCHUKO-Steckdose, SCHUKO-Steckdose 45°, SCHUKO-Steckdose für Feinsicherung, SCHUKO-Steckdose mit Abdeckplatte, SCHUKO-Steckdose mit Aufdruck, SCHUKO-Steckdose mit Beschriftungsfeld, SCHUKO-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, SCHUKO-Steckdose mit Kinderschutz, SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel und Symbol STECKDOSE, SCHUKO-Steckdose mit Kontrolllampe, SCHUKO-Steckdose mit Überspannungsschutz, SCHUKO-Steckdose mit Zentralstück 50 x 50 mm, SCHUKO-Steckdose SNAP IN, SCHUKO-Steckdose verdrehbar mit Klappdeckel, SCHUKO-Steckdoseneinsatz, Schukowanddose, Schutzkontaktsteckdose für Einbau in Installationssysteme, Steckdose mit Beschriftungsfeld, Steckdose mit Feinsicherung, Steckdose mit Klappdeckel, Steckdose mit Kontrollleuchte, Steckdose mit Schutzkontakt, Steckdose mit Schutzkontaktstift, Steckdose ohne Schutzkontakt, Steckvorrichtung, Terko-Steckdose, Universalsteckdose, Universal-Steckdose, Unterputz-Steckdose, UP-Steckdose, USA-Steckdose, Vierfach-Schutzkontakt-Steckdose, Wanddose, Wandsteckdose, Werkbank-Steckdose, Zweifach-Einbausteckdose, Zweifach-Schutzkontakt-Steckdose |
|  |  |
|
 |  | Angebote (4) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 10 Tage |  |  |  |  |  |
€ 5,84* |
€ 7,97* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  |  |
€ 5,50* |
€ 8,41* |  |  |  | Elektrohandel_4you | 12 Tage |  |  |  |  |  | € 9,40* | € 9,18* |  |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,50* |
€ 12,73* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Elektrohandel_4you |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you |  | Versand von Elektrohandel_4you |  |  |  | | Lieferzeit: | 12 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,40* |  | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00 | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 15,59* | € 18,55 | Ähnlich |  | | | € 15,59* | € 18,55 | Ähnlich | | | | € 12,73* | € 15,15 | Ähnlich | | | | € 9,88* | € 11,76 | Ähnlich |  | | | € 14,56* | € 17,33 | Ähnlich |  | | | € 10,95* | € 13,03 | Ähnlich | | | | € 12,73* | € 15,15 | Ähnlich |  | | | € 12,73* | € 15,15 | Ähnlich | | | | € 17,74* | € 21,11 | Ähnlich | | | | € 12,73* | € 15,15 | Ähnlich | | | | € 4,06* | € 4,83 | Ähnlich |  | | | € 40,50* | € 48,20 | Ähnlich | | | | € 4,06* | € 4,83 | Ähnlich |  | | | € 6,78* | € 8,07 | Ähnlich |  | | | € 7,92* | € 9,42 | Ähnlich |  | | | € 32,04* | € 38,13 | Ähnlich | | | | € 4,90* | € 5,83 | Ähnlich | | | | € 6,16* | € 7,33 | Ähnlich | | | | € 6,36* | € 7,57 | Ähnlich | | | | € 91,80* | € 109,24 |
|  |  |
|
 |
|
|