Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Steckdose carat, anthrazit 20EUC-81


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elektrohandel_4you
Steckdose carat, anthrazit 20EUC-81
Artikel-Nr.:  262-C309G27
Hersteller:  Busch-Jäger
Herst.-Nr.:  201103801
EAN:  4011395056196
SCHUKO® Steckdosen-Einsatz - 2-polig (2 P + E), Unterputz, Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert. SCHUKO® Steckdosen-Einsatz - 2-polig (2 P + E), Unterputz, Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
Weitere Informationen:
Abdeckung:
Zentralplatte
Anschlussart:
Steckklemme
Anzahl der Einheiten:
1
Aufdruck Kennzeichnung:
ohne Aufdruck
Ausführung:
SCHUKO
Ausführung Oberfläche:
glänzend
Befestigungsart:
Befestigung mit Kralle und Schraube
Farbe:
anthrazit
Frequenz:
50 Hz
Halogenfrei:
true
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Oberfläche:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Schutzart (IP):
IP20
Sonderstromversorgung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Überspannungsschutz:
true
... > Installation > Installationsschalt. u.Steckvorrichtungen > Busch-Jaeger Flächenschalter o.w. alp.ws
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontaktsteckdose, Steckdose, American-National-Standard-Steckdose, AP-Steckdose, Aufputzdose, Aufputzsteckdose, Boden-Installationssteckdose, Bodensteckdose, Britsh-Standard-Steckdose, Containerwanddose, Containerwandsteckdose, Doppelsteckdose, Drehstrom, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, Drehstrom-Zubehör, Dreifach-Schutzkontakt-Steckdose, Druckgusssteckdose, DWD-Anbausteckdose, Einbau-SCHUKO-Steckdose, Einbausteckdose, Erdungsstift, Euro-Amerikanischer Standard, Fehlerstromschutz, Fehlerstrom-Steckdose, FI-Steckdose, Flanschsteckdose, HNA-Steckdose, Installationssteckdose, Kanalsteckdose, Kleinspannungswanddose, Kleinspannungswandsteckdose, Maschinensteckdose, NEMA-Steckdose, Schalterprogrammsteckdose, SCHUKO-2-fach-Steckdose, SCHUKO-3-fach-Steckdose, Schukoaufputzdose, Schukoaufputzsteckdose, SCHUKO-Doppelsteckdose, SCHUKO-Doppelsteckdose flach mit Abdeckplatte, SCHUKO-Industrie-Wandsteckdose, Schukosteckdose, SCHUKO-Steckdose, SCHUKO-Steckdose 45°, SCHUKO-Steckdose für Feinsicherung, SCHUKO-Steckdose mit Abdeckplatte, SCHUKO-Steckdose mit Aufdruck, SCHUKO-Steckdose mit Beschriftungsfeld, SCHUKO-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, SCHUKO-Steckdose mit Kinderschutz, SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel und Symbol STECKDOSE, SCHUKO-Steckdose mit Kontrolllampe, SCHUKO-Steckdose mit Überspannungsschutz, SCHUKO-Steckdose mit Zentralstück 50 x 50 mm, SCHUKO-Steckdose SNAP IN, SCHUKO-Steckdose verdrehbar mit Klappdeckel, SCHUKO-Steckdoseneinsatz, Schukowanddose, Schutzkontaktsteckdose für Einbau in Installationssysteme, Steckdose mit Beschriftungsfeld, Steckdose mit Feinsicherung, Steckdose mit Klappdeckel, Steckdose mit Kontrollleuchte, Steckdose mit Schutzkontakt, Steckdose mit Schutzkontaktstift, Steckdose ohne Schutzkontakt, Steckvorrichtung, Terko-Steckdose, Universalsteckdose, Universal-Steckdose, Unterputz-Steckdose, UP-Steckdose, USA-Steckdose, Vierfach-Schutzkontakt-Steckdose, Wanddose, Wandsteckdose, Werkbank-Steckdose, Zweifach-Einbausteckdose, Zweifach-Schutzkontakt-Steckdose
Angebote (4)
Versand
Netto
^
5 Tage
€ 5,84*
€ 4,90*
5 Tage
€ 5,50*
€ 5,16*
Elektrohandel_4you
12 Tage
€ 9,40*
€ 5,65*
3 Tage
€ 6,50*
€ 7,82*
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Busch-Jäger
201102761
€ 10,68*
€ 12,71
Ähnlich
Busch-Jäger
201103801
€ 7,82*
€ 9,31
Ähnlich
Busch-Jäger
201103721
€ 4,97*
€ 5,91
Ähnlich
Busch-Jäger
2011-0-3798
€ 9,66*
€ 11,50
Ähnlich
Busch-Jäger
201103725
€ 6,04*
€ 7,19
Ähnlich
Busch-Jäger
201103729
€ 7,82*
€ 9,31
Ähnlich
Busch-Jäger
201103733
€ 7,82*
€ 9,31
Ähnlich
Busch-Jäger
201103850
€ 12,84*
€ 15,28
Ähnlich
Busch-Jäger
201103737
€ 7,82*
€ 9,31
Ähnlich
Busch-Jäger
201103741
€ 7,82*
€ 9,31
Ähnlich
Popp
746139
€ 4,06*
€ 4,83
Ähnlich
Legrand-BTicino
776170
€ 40,50*
€ 48,20
Ähnlich
Popp
745439
€ 4,06*
€ 4,83
Ähnlich
Peha Hochkoepper
466111
€ 6,78*
€ 8,07
Ähnlich
Peha Hochkoepper
466611
€ 7,92*
€ 9,42
Ähnlich
Peha Hochkoepper
464011
€ 32,04*
€ 38,13
Ähnlich
Busch-Jäger
2013-0-5265
€ 6,16*
€ 7,33
Ähnlich
Busch-Jäger
2018-0-1486
€ 7,97*
€ 9,48
Ähnlich
Busch-Jäger
2011-0-3802
€ 6,36*
€ 7,57
Ähnlich
Busch-Jäger
201103770
€ 56,50*
€ 67,24
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG