Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Raumthermostat UP-Einsätze, 1A, 24V 1096U


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elektrohandel_4you
Raumthermostat UP-Einsätze, 1A, 24V 1096U
Artikel-Nr.:  262-C309E97
Hersteller:  Busch-Jäger
Herst.-Nr.:  103200485
EAN:  4011395044131
Raumtemperaturregler-Einsatz mit Öffnerkontakt - Bauart: Unterputz Mit eingebautem Schiebeschalter und Kontrolllampe für die Nachtabsenkung von 4 K Mit Preizbefestigung und separatem Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung (AK). Nennspannung:24 Vß, Nennstrom:1 (1) A, Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 30 °C, IEC 60669-2-1, Britisch Standard EN 60669-2-1 Raumtemperaturregler-Einsatz mit Öffnerkontakt - Bauart: Unterputz Mit eingebautem Schiebeschalter und Kontrolllampe für die Nachtabsenkung von 4 K Mit Preizbefestigung und separatem Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung (AK). Nennspannung: 24 Vß, Nennstrom: 1 (1) A, Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 30 °C, IEC 60669-2-1, Britisch Standard EN 60669-2-1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Raumtemperaturregler
Breite:
52 mm
Elektronische Regelung:
true
Farbe:
cremeweiß elektroweiß
Fühlerelement:
Universalfühler
Höhe:
12 mm
Kontaktausführung:
1 Öffner
Mit Temperaturabsenkung:
true
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
24 V
Nennstrom:
1 A
Schaltdifferenz:
0.5 K
Schalter Lampe für Nachtabsenkung:
true
Schutzart (IP):
IP20
Steuerleistung:
24 VA
Temperaturbereich:
5 °C
Tiefe:
52 mm
Zusammenstellung:
Basiselement
... > Installation > Elektroheizung > Busch-Jaeger konv. Elektronik
Weitere Suchbegriffe: Wandthermostat, 2-Punkt-Regler, Allzweckthermostat, Bodentemperaturregler, Drehzahlregler, Einsatz für Unterputz-Programm, Elektro-Thermostat, Feuchtraum-Temperaturregler, Flüssigkeits-Temperaturregler, FR-Temperaturregler, Fußbodenheizungsregler, Fußbodentemperaturregler, Kapillarrohrregler, Physikalischer Sensor, Proportional-Raumtemperaturregler, Raumtemperaturregler, Raumtemperaturregler-Einsatz, Regel- und Steuergerät, Regler, Rohranlegeregler, RT-Regler, Stabtemperaturregler, Stetigregler, Temperaturfühler, Temperaturregler, Thermostat, Universaltemperaturregler, Universaltemperaturregler mit Fühler, Zweipunktregler
Angebote (4)
Versand
Netto
^
5 Tage
€ 5,84*
€ 52,44*
5 Tage
€ 5,50*
€ 53,01*
Elektrohandel_4you
12 Tage
€ 9,40*
€ 60,74*
3 Tage
€ 6,50*
€ 74,89*
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Busch-Jäger
103200485
€ 74,89*
€ 89,12
Ähnlich
Busch-Jäger
103200486
€ 64,90*
€ 77,23
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG