Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Raumthermostat UP-Einsätze, 10A, 230V 1094U


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elektrohandel_4you
Raumthermostat UP-Einsätze, 10A, 230V 1094U
Artikel-Nr.:  262-C309E95
Hersteller:  Busch-Jäger
Herst.-Nr.:  103200483
EAN:  4011395044117
Raumtemperaturregler-Einsatz mit Öffnerkontakt - Bauart: Unterputz Mit eingebautem Schiebeschalter und Kontrolllampe für die Nachtabsenkung von 4 K Mit Preizbefestigung und separatem Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung (AK). Nennspannung: 250 Vß,Nennstrom: 10 (4) A,Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 30 °C,IEC 60669-2-1, Britisch Standard EN 60669-2-1. Raumtemperaturregler-Einsatz mit Öffnerkontakt - Bauart: Unterputz Mit eingebautem Schiebeschalter und Kontrolllampe für die Nachtabsenkung von 4 K Mit Preizbefestigung und separatem Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung (AK). Nennspannung: 250 Vß, Nennstrom: 10 (4) A,Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 30 °C,IEC 60669-2-1, Britisch Standard EN 60669-2-1.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Raumtemperaturregler
Breite:
52 mm
Elektronische Regelung:
true
Farbe:
cremeweiß elektroweiß
Fühlerelement:
Universalfühler
Höhe:
12 mm
Kontaktausführung:
1 Öffner
Mit Temperaturabsenkung:
true
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
10 A
Schaltdifferenz:
0.5 K
Schutzart (IP):
IP20
Steuerleistung:
2300 VA
Temperaturbereich:
5 °C
Tiefe:
52 mm
Zusammenstellung:
Basiselement
... > Installation > Elektroheizung > Busch-Jaeger konv. Elektronik
Weitere Suchbegriffe: 2-Punkt-Regler, Allzweckthermostat, Bodentemperaturregler, Drehzahlregler, Einsatz für Unterputz-Programm, Elektro-Thermostat, Feuchtraum-Temperaturregler, Flüssigkeits-Temperaturregler, FR-Temperaturregler, Fußbodenheizungsregler, Fußbodentemperaturregler, Kapillarrohrregler, Physikalischer Sensor, Proportional-Raumtemperaturregler, Raumtemperaturregler, Raumtemperaturregler-Einsatz, Regel- und Steuergerät, Regler, Rohranlegeregler, RT-Regler, Stabtemperaturregler, Stetigregler, Temperaturfühler, Temperaturregler, Thermostat, Universaltemperaturregler, Universaltemperaturregler mit Fühler, Zweipunktregler
Angebote (4)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
5 Tage
1
€ 5,84*
€ 44,01*
5 Tage
1
€ 5,50*
€ 44,49*
Elektrohandel_4you
5 Tage
10
Frei Haus
€ 51,72*
3 Tage
1
Frei Haus
€ 63,80*
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Vergleichspreis: 10 Stück für € 517,20*
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Busch-Jäger
103200483
€ 63,80*
€ 75,92
Ähnlich
Merten
624929
€ 126,96*
€ 151,08
Ähnlich
Merten
624978
€ 126,96*
€ 151,08
Ähnlich
Merten
624719
€ 124,02*
€ 147,58
Ähnlich
Merten
624919
€ 117,63*
€ 139,98
Ähnlich
Merten
624969
€ 126,96*
€ 151,08
Ähnlich
Busch-Jäger
1032-0-0482
€ 96,65*
€ 115,01
Ähnlich
Merten
624982
€ 126,96*
€ 151,08
Ähnlich
Merten
624944
€ 123,20*
€ 146,61
Ähnlich
Busch-Jäger
1032-0-0484
€ 48,13*
€ 57,27
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG