Produktinformationen von Elektrohandel_4you |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 262-C309E60 Herst.-Nr.: 201401461 EAN: 4011395046111 |
| |
|
|  |  |
 | SCHUKO® Doppelsteckdose - mit Steckanschluss 2 P + E, 16 A, 250 Vß, passend für handelsübliche Unterputzdosen SCHUKO® Doppelsteckdose - mit Steckanschluss 2 P + E, 16 A, 250 Vß, passend für handelsübliche Unterputzdosen Weitere Informationen:  |  | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 2 | Ausführung Oberfläche: | matt | Farbe: | braun | Halogenfrei: | true | Oberfläche: | unbehandelt | RAL-Nummer (ähnlich): | 5011 | Schutzart (IP): | IP20 | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Steckdose, Steckdose, Steckdosenleiste, 10-fach-Steckdose, 12-fach-Steckdose, 2-fach-Steckdose, 3-fach-Steckdose, 4-fach-Steckdose, 5-fach-Steckdose, 6-fach-Steckdose, 8-fach-Steckdose, 9-fach-Steckdose, Anschlussleiste, CEE Steckdosenleiste, CEEform-Steckdosenleiste, CEE-Steckdosenleiste, Computersteckdosenleiste, Dreifach-Steckdose, Dreifach-Tischsteckdose, Fünffach-Tischsteckdose, Geräteschutz, Leiste, Mehrfachsteckdose, Mehrfach-Steckdosenleiste, Mobile SCHUKO-Dreifach-Steckdose, Monitorschutzleiste, Monitor-Steckdosenleiste, Multistecker, Multistecker 2+1, RJ45-Steckdosenleiste, Schaltschrank-Steckdosenleiste, Schranksteckdose, Sechsfach-Tischsteckdose, Steckdosenkoffer, Steckdosenleiste CEE, Steckdosenleiste für Monitor, Steckdosenleiste für Schaltschrank, Steckdosenleiste mit RJ45, Steckdosenleiste mit TAE/NFN, Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz, TAE/NFN-Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Überspannungsschutz-Mehrfachsteckdose, Überspannungsschutzsteckdose, Überspannungsschutzsteckdosenleiste, Vierfach-Steckdose, Vierfach-Tischsteckdose, Zubehör Schaltschrank, Zweifach-Steckdose, Zweifach-Tischsteckdose |
|  |  |
|
 |  | Angebote (4) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 10 Tage |  |  |  |  |  |
€ 5,84* |
€ 11,83* |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  |  |
€ 5,50* |
€ 12,45* |  |  |  | Elektrohandel_4you | 12 Tage |  |  |  |  |  | € 9,40* | € 13,63* |  |  |  |  | | 14 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,50* |
€ 18,88* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Elektrohandel_4you |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you |  | Versand von Elektrohandel_4you |  |  |  | | Lieferzeit: | 12 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,40* |  | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00 | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 30,31* | € 36,07 | Ähnlich |  | | | € 9,38* | € 11,16 | Ähnlich | | | | € 9,38* | € 11,16 | Ähnlich |  | | | € 13,66* | € 16,26 | Ähnlich | | | | € 18,94* | € 22,54 | Ähnlich | | | | € 16,18* | € 19,25 | Ähnlich | | | | € 20,05* | € 23,86 | Ähnlich | | | | € 14,12* | € 16,80 | Ähnlich | | | | € 13,25* | € 15,77 | Ähnlich | | | | € 11,83* | € 14,08 | Ähnlich | | | | € 29,47* | € 35,07 | Ähnlich | | | | € 29,47* | € 35,07 | Ähnlich | | | | € 29,47* | € 35,07 | Ähnlich | | | | € 26,82* | € 31,92 | Ähnlich | | | | € 29,47* | € 35,07 | Ähnlich | | | | € 17,72* | € 21,09 | Ähnlich | | | | € 4,93* | € 5,87 | Ähnlich | | | | € 4,93* | € 5,87 |
|  |  |
|
 |
|
|