Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen 1f cws glz K.1 Kst f.GEB-K Unterputzmontage Thermopl 13137002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rahmen 1f cws glz K.1 Kst f.GEB-K Unterputzmontage Thermopl
Rahmen 1f cws glz K.1 Kst f.GEB-K Unterputzmontage Thermopl
Artikel-Nr.:
     262-C305H61
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     13137002
EAN/GTIN:
     4011334263166
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
berker 1-fach rahmen weiß
Rahmen 1f cws glz K.1 Kst f.GEB-K Unterputzmontage Thermopl 13137002
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
cremeweiß/elektroweiß | weiß
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Halogenfrei:
ja
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Schutzart (IP):
IP20
Unterputzmontage:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen, 1fach rahmen berker, Abdeckplatte, Abdeckung mit Klappdeckel, Dekorabdeckendplatte, Dekorabdeckmittelplatte, Dekorendrahmen, Dekormittelrahmen, Dekorrahmen, Doppelrahmen, Dreifachrahmen, Einfachrahmen, Endrahmen, Fünffachrahmen, Glasabdeckendplatte, Glasabdeckmittelplatte, Glasabdeckplatte, Glasendrahmen, Glasmittelrahmen, Glasrahmen, Kanalrahmen, Kombinationsrahmen, Kombirahmen, Kontrastrahmen 1-fach, Mehrfach-Abdeckrahmen, Mittelrahmen, Rahmen 1-fach, Rahmen 1-fach mit Klappdeckel, Rahmen 2-fach, Rahmen 3-fach, Rahmen 4-fach, Rahmen 5-fach, Universalrahmen, Vierfachrahmen, Zweifachrahmen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 2,67*
€ 2,93*
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 2,90*
€ 3,19*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 3,15*
€ 3,91*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 3,16*
€ 3,93*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 473,89*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 44,83*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 42,25*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 815,60*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 594,01*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 159,03*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 340,30*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 241,13*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 48,48*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 47,90*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 51,45*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 82,36*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 83,31*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 135,68*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 163,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.