Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippschalter gr glz INTEGRO FLOWPURE UP IP20 1f 16AX 936522507


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wippschalter gr glz INTEGRO FLOWPURE UP IP20 1f 16AX
Wippschalter gr glz INTEGRO FLOWPURE UP IP20 1f 16AX
Artikel-Nr.:
     262-C305E86
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     936522507
EAN/GTIN:
     4011334240037
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter 16a
wippenschalter
Wippschalter gr glz INTEGRO FLOWPURE UP IP20 1f 16AX 936522507
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubklemme
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Bemessungsstrom:
16 A
Einbautiefe:
10 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
55.5 mm
Gerätehöhe:
55.5 mm
Gerätetiefe:
25 mm
Halogenfrei:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
13 mm
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250 V V
Oberflächenschutz:
lackiert
RAL-Nummer (ähnlich):
7038
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
16 AX AX
Schaltungsart:
Ausschalter 2x1-polig
Schlagfestigkeit:
nicht verfügbar
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Weitere Suchbegriffe: Ausschalter, Ausschalter 2-polig, Ausschalter mit Meldeleuchte, Ausschalter mit Signallampe, Doppelwechselschalter, Drehschalter, Drehstromschalter, Dreipoliger Schalter, EIN/AUS-Schalter, Einbau-Ausschalter, Einbauschalter, Einbauschalter für Verteilungen, Einschalter, Gruppenschalter, Hauptschalter, Heizungsnotschalter, Heizungsschalter, Installationsschalter, Jalousieschalter für Verteilungen, Kontroll-Drehschalter, Kontroll-Heizung Notschalter, Kontrollschalter, Kontrollwechselschalter, Kontroll-Wippschalter, Kreuzschalter, Kreuzschaltereinsatz, Kreuzschaltergeräteeinsatz, Modularer Einbauschalter, Schalter, Schaltereinsatz, Schlüsselschalter, Serienschalter, Serienschalter-Einsatz, Universalschalter, Wechsel-/Wechselschalter, Wechselschalter, Wippschalter-Einsatz, Zugschalter, Zweipoliger Schalter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 10,09*
€ 11,92*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 11,10*
€ 13,12*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 11,01*
€ 15,84*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 11,70*
€ 16,75*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 11,86*
€ 17,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 119,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
936522501
ab € 10,06*
Ähnlich
Hager
936522505
ab € 10,09*
Ähnlich
Hager
936522509
ab € 10,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.