Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Abdeckrahmen 1f INTEGRO, anthmt 918282595


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckrahmen 1f INTEGRO, anthmt
Abdeckrahmen 1f INTEGRO, anthmt
Artikel-Nr.:
     262-C305E77
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     918282595
EAN/GTIN:
     4011334239918
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Berker B.1 Abdeckung
Berker Mobil
Mit Klappdeckel, Dichtring und Aufdruck "IP44", für wassergeschützte Abdeckung von Steckdosen, bruchsicher.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1,00
Farbe:
anthrazit
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
true
Geeignet für Unterputz-Installation:
true
Klappdeckel:
true
Oberfläche:
damasziert
RAL-Nummer (ähnlich):
0,00
Schutzart (IP):
IP44
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Berker Mobil Rahmen, Klappdeckel, Rahmen, Serienschalter, Wechselschalter, berker 1fach rahmen ip 44, 1fach rahmen ip 44, 1fach rahmen berker, Abdeckplatte, Abdeckung mit Klappdeckel, Dekorabdeckendplatte, Dekorabdeckmittelplatte, Dekorendrahmen, Dekormittelrahmen, Dekorrahmen, Doppelrahmen, Dreifachrahmen, Einfachrahmen, Endrahmen, Fünffachrahmen, Glasabdeckendplatte, Glasabdeckmittelplatte, Glasabdeckplatte, Glasendrahmen, Glasmittelrahmen, Glasrahmen, Kanalrahmen, Kombinationsrahmen, Kombirahmen, Kontrastrahmen 1-fach, Mehrfach-Abdeckrahmen, Mittelrahmen, Rahmen 1-fach, Rahmen 1-fach mit Klappdeckel, Rahmen 2-fach, Rahmen 3-fach, Rahmen 4-fach, Rahmen 5-fach, Universalrahmen, Vierfachrahmen, Zweifachrahmen
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 6,90*
€ 2,56*
1
€ 13,95*
ab € 2,18*
€ 2,70*
1
€ 5,95*
ab € 2,32*
€ 2,87*
12 Tage
k.A.
1
€ 3,90*
ab € 2,35*
€ 2,91*
1
€ 9,90*
ab € 2,54*
€ 3,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rahmen mit Deckel und Aufdruck IP44 braun 09 1828 25 91
Berker
0918282591
ab € 2,18*
Ähnlich
Rahmen mit Deckel und Aufdruck IP44 grau 09 1828 25 97
Berker
0918282597
ab € 2,18*
Ähnlich
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Berker
09-1828-25-99
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG