Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse AP 2f Kst polws S.1 mt AP-Geh IP20 10429909


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gehäuse AP 2f Kst polws S.1 mt AP-Geh IP20
Gehäuse AP 2f Kst polws S.1 mt AP-Geh IP20
Artikel-Nr.:
     262-C305D24
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     10429909
EAN/GTIN:
     4011334230625
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Gehäuse AP 2f Kst polws S.1 mt AP-Geh IP20 10429909
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
polarweiß | weiß
Form:
rechteckig
Gerätebreite:
154 mm
Gerätehöhe:
83 mm
Gerätetiefe:
42 mm
Halogenfrei:
ja
Mit Kabeleinführung:
ja
Mit Kanaleinführung:
ja
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Weitere Suchbegriffe: Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, aufputz-gehäuse 2-fach, steckdoseneinsatz, AP-Gehäuse, AP-Kappe, AP-Montagerahmen, AP-Rahmen, Aufbau-Distanzring, Aufbau-Gehäuse 1-fach flache Ausführung, Aufbau-Gehäuse 1-fach hohe Ausführung, Aufputz-Gehäuse 1-fach, Aufputz-Gehäuse 1-fach flache Ausführung, Aufputz-Gehäuse 2-fach, Aufputz-Gehäuse 3-fach, Aufputzgehäuse für Einbaugerät, Aufputzgehäuse für Unterputzgerät, Aufputz-Montagerahmen, Aufputz-Rahmen 1-fach, Aufputz-Rahmen 2-fach, Aufputz-Rahmen 3-fach, Aufputz-Rahmen mit Klemmring, Distanzstück, Distanzstück für Spezial-Rahmen mit 19 mm Flanke, Gehäuse, Gehäuse für Einbaugerät, Verbinder für Schlauchverschraubungen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 12,91*
€ 16,78*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,40*
ab € 13,29*
€ 18,78*
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,87*
€ 19,61*
3 Tage
67
1
€ 5,80*
ab € 14,31*
€ 20,20*
2 Tage
26
1
€ 5,90*
ab € 14,61*
€ 20,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 83,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
10428982
ab € 12,78*
Ähnlich
Berker
10438982
ab € 20,37*
Ähnlich
Hager
10411606
ab € 8,45*
Ähnlich
Hager
10411909
ab € 7,38*
Ähnlich
Hager
10418989
ab € 6,24*
Ähnlich
Hager
10419909
ab € 7,38*
Ähnlich
Hager
10421606
ab € 14,40*
Ähnlich
Hager
10421909
ab € 12,92*
Ähnlich
Hager
10428989
ab € 12,90*
Ähnlich
Hager
10431606
ab € 22,69*
Ähnlich
Hager
10431909
ab € 20,29*
Ähnlich
Hager
10438989
ab € 16,39*
Ähnlich
Hager
10439909
ab € 20,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.