Produktinformationen von Elektrohandel_4you |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 262-C305C42 Herst.-Nr.: 47541606 EAN: 4011334223733 |
| |
|
|  |  |
 | SCHUKO-Doppelsteckdose - mit Zentralstück und Rahmen, 16 A, 250 Vß, mit Steckklemmen 2fach, zur Installation in eine einzelne handelsübliche Unterputzdose. Weitere Informationen:  |  | Abdeckung: | sonstige | Anzahl der Einheiten: | 2.00 | Ausführung: | SCHUKO | Farbe: | anthrazit | Mit erhöhtem Berührungsschutz: | Ja | Montageart: | Unterputz | Nennspannung: | 250.00 V | Nennstrom: | 16.00 A |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdose, American-National-Standard-Steckdose, AP-Steckdose, Aufputzdose, Aufputzsteckdose, Boden-Installationssteckdose, Bodensteckdose, Britsh-Standard-Steckdose, Containerwanddose, Containerwandsteckdose, Drehstrom, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, Drehstrom-Zubehör, Dreifach-Schutzkontakt-Steckdose, Druckgusssteckdose, DWD-Anbausteckdose, Einbau-SCHUKO-Steckdose, Einbausteckdose, Erdungsstift, Euro-Amerikanischer Standard, Fehlerstromschutz, Fehlerstrom-Steckdose, FI-Steckdose, Flanschsteckdose, HNA-Steckdose, Installationssteckdose, Kanalsteckdose, Kleinspannungswanddose, Kleinspannungswandsteckdose, Maschinensteckdose, NEMA-Steckdose, Schalterprogrammsteckdose, SCHUKO-2-fach-Steckdose, SCHUKO-3-fach-Steckdose, Schukoaufputzdose, Schukoaufputzsteckdose, SCHUKO-Doppelsteckdose, SCHUKO-Doppelsteckdose flach mit Abdeckplatte, SCHUKO-Industrie-Wandsteckdose, Schukosteckdose, SCHUKO-Steckdose, SCHUKO-Steckdose 45°, SCHUKO-Steckdose für Feinsicherung, SCHUKO-Steckdose mit Abdeckplatte, SCHUKO-Steckdose mit Aufdruck, SCHUKO-Steckdose mit Beschriftungsfeld, SCHUKO-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, SCHUKO-Steckdose mit Kinderschutz, SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel und Symbol STECKDOSE, SCHUKO-Steckdose mit Kontrolllampe, SCHUKO-Steckdose mit Überspannungsschutz, SCHUKO-Steckdose mit Zentralstück 50 x 50 mm, SCHUKO-Steckdose SNAP IN, SCHUKO-Steckdose verdrehbar mit Klappdeckel, SCHUKO-Steckdoseneinsatz, Schukowanddose, Schutzkontaktsteckdose für Einbau in Installationssysteme, Steckdose mit Beschriftungsfeld, Steckdose mit Feinsicherung, Steckdose mit Klappdeckel, Steckdose mit Kontrollleuchte, Steckdose mit Schutzkontakt, Steckdose mit Schutzkontaktstift, Steckdose ohne Schutzkontakt, Steckvorrichtung, Terko-Steckdose, Universalsteckdose, Universal-Steckdose, Unterputz-Steckdose, UP-Steckdose, USA-Steckdose, Vierfach-Schutzkontakt-Steckdose, Wanddose, Wandsteckdose, Werkbank-Steckdose, Zweifach-Einbausteckdose, Zweifach-Schutzkontakt-Steckdose |
|  |  |
|
 |  | Angebote (4) | | |
|  |  | Mind.-Menge |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  |  | 1 |  |  |
€ 5,50* |
€ 7,85* |  |  |  | Elektrohandel_4you | 12 Tage |  |  | 10 |  |  | € 9,40* | € 8,98* |  |  |  |  | | 10 Tage |  |  | 1 |  |  |
€ 5,84* |
€ 9,54* |  |  |  | | 14 Tage |  |  | 1 |  |  |
€ 6,50* |
€ 13,21* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Elektrohandel_4you |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Vergleichspreis: 10 Stück für € 89,80* |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you |  | Versand von Elektrohandel_4you |  |  |  | | Lieferzeit: | 12 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,40* |  | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00 | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 21,70* | € 25,82 | Ähnlich | | | | € 19,09* | € 22,72 | Ähnlich | | | | € 13,21* | € 15,72 | Ähnlich | | | | € 9,97* | € 11,86 | Ähnlich | | | | € 9,38* | € 11,16 | Ähnlich | | | | € 9,38* | € 11,16 | Ähnlich | | | | € 9,38* | € 11,16 | Ähnlich | | | | € 15,28* | € 18,18 | Ähnlich | | | | € 5,80* | € 6,90 | Ähnlich | | | | € 2,94* | € 3,50 | Ähnlich | | | | € 3,92* | € 4,66 | Ähnlich | | | | € 2,94* | € 3,50 | Ähnlich | | | | € 3,92* | € 4,66 | Ähnlich | | | | € 113,80* | € 135,42 | Ähnlich | | | | € 12,31* | € 14,65 | Ähnlich | | | | € 119,60* | € 142,32 | Ähnlich | | | | € 14,44* | € 17,18 |
|  |  |
|
 |
|
|