Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Steckdose 2f m.Rahmen B.1, alu 47541404


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elektrohandel_4you
Steckdose 2f m.Rahmen B.1, alu 47541404
Artikel-Nr.:  262-C305C41
Hersteller:  Berker
Herst.-Nr.:  47541404
EAN:  4011334223726
SCHUKO-Doppelsteckdose - mit Zentralstück und Rahmen, 16 A, 250 Vß, mit Steckklemmen 2fach, zur Installation in eine einzelne handelsübliche Unterputzdose.
Weitere Informationen:
Abdeckung:
sonstige
Anzahl der Einheiten:
2.00
Ausführung:
SCHUKO
Farbe:
Aluminium
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250.00 V
Nennstrom:
16.00 A
Oberfläche:
lackiert
... > Installation > Installationsschalt. u.Steckvorrichtungen > Berker Flächenprogramm Farbe Metall
Weitere Suchbegriffe: Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Steckdose, American-National-Standard-Steckdose, AP-Steckdose, Aufputzdose, Aufputzsteckdose, Boden-Installationssteckdose, Bodensteckdose, Britsh-Standard-Steckdose, Containerwanddose, Containerwandsteckdose, Drehstrom, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, Drehstrom-Zubehör, Dreifach-Schutzkontakt-Steckdose, Druckgusssteckdose, DWD-Anbausteckdose, Einbau-SCHUKO-Steckdose, Einbausteckdose, Erdungsstift, Euro-Amerikanischer Standard, Fehlerstromschutz, Fehlerstrom-Steckdose, FI-Steckdose, Flanschsteckdose, HNA-Steckdose, Installationssteckdose, Kanalsteckdose, Kleinspannungswanddose, Kleinspannungswandsteckdose, Maschinensteckdose, NEMA-Steckdose, Schalterprogrammsteckdose, SCHUKO-2-fach-Steckdose, SCHUKO-3-fach-Steckdose, Schukoaufputzdose, Schukoaufputzsteckdose, SCHUKO-Doppelsteckdose, SCHUKO-Doppelsteckdose flach mit Abdeckplatte, SCHUKO-Industrie-Wandsteckdose, Schukosteckdose, SCHUKO-Steckdose, SCHUKO-Steckdose 45°, SCHUKO-Steckdose für Feinsicherung, SCHUKO-Steckdose mit Abdeckplatte, SCHUKO-Steckdose mit Aufdruck, SCHUKO-Steckdose mit Beschriftungsfeld, SCHUKO-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, SCHUKO-Steckdose mit Kinderschutz, SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel und Symbol STECKDOSE, SCHUKO-Steckdose mit Kontrolllampe, SCHUKO-Steckdose mit Überspannungsschutz, SCHUKO-Steckdose mit Zentralstück 50 x 50 mm, SCHUKO-Steckdose SNAP IN, SCHUKO-Steckdose verdrehbar mit Klappdeckel, SCHUKO-Steckdoseneinsatz, Schukowanddose, Schutzkontaktsteckdose, Schutzkontaktsteckdose für Einbau in Installationssysteme, Steckdose mit Beschriftungsfeld, Steckdose mit Feinsicherung, Steckdose mit Klappdeckel, Steckdose mit Kontrollleuchte, Steckdose mit Schutzkontakt, Steckdose mit Schutzkontaktstift, Steckdose ohne Schutzkontakt, Steckvorrichtung, Terko-Steckdose, Universalsteckdose, Universal-Steckdose, Unterputz-Steckdose, UP-Steckdose, USA-Steckdose, Vierfach-Schutzkontakt-Steckdose, Wanddose, Wandsteckdose, Werkbank-Steckdose, Zweifach-Einbausteckdose, Zweifach-Schutzkontakt-Steckdose
Angebote (3)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
5 Tage
1
€ 5,50*
€ 10,75*
Elektrohandel_4you
12 Tage
10
€ 9,40*
€ 12,96*
10 Tage
1
€ 5,84*
€ 13,21*
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Vergleichspreis: 10 Stück für € 129,60*
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Berker
47461404
€ 12,40*
€ 14,76
Ähnlich
Berker
47491404
€ 8,90*
€ 10,59
Ähnlich
Berker
47501404
€ 7,58*
€ 9,02
Ähnlich
Berker
47541404
€ 13,21*
€ 15,72
Ähnlich
Berker
0941852505
€ 2,79*
€ 3,32
Ähnlich
Berker
0941952505
€ 3,72*
€ 4,43
Ähnlich
Berker
0947782505
€ 2,79*
€ 3,32
Ähnlich
Berker
0947792505
€ 3,72*
€ 4,43
Ähnlich
Berker
41081606
€ 113,01*
€ 134,48
Ähnlich
Berker
41231606
€ 5,23*
€ 6,22
Ähnlich
Berker
47541606
€ 89,80*
€ 106,86
Ähnlich
Berker
47541909
€ 62,60*
€ 74,49
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG