Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Abdeckung Hotelcard KF B.1, Almt 16401404


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung Hotelcard KF B.1, Almt
Abdeckung Hotelcard KF B.1, Almt
Artikel-Nr.:
     262-C305B56
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     16401404
EAN/GTIN:
     4011334220954
Suchbegriffe:
Abdeckung Hotelcard
Abdeckung Hotelcardschalter
Berker B.1
Berker B.1 Abdeckung
zu Tastereinsatz für Hotelcard-Schaltaufsätze, zu 5056. Max. Kartenbreite 54 mm, max. Kartenstärke 1,4 mm. Andere Bedruckungen auf Anfrage!
Weitere Informationen:
Aufdruck/Kennzeichnung:
sonstige Kennzeichnung
Ausführung:
Hotelcard
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Farbe:
Aluminium
Halogenfrei:
true
Kontrollfenster/Lichtauslass:
true
Oberfläche:
lackiert
RAL-Nummer (ähnlich):
0,00
Verwendung:
Schalter/Taster
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Berker B.3, Berker B.7, Hotel-Card-Schalter, Hotelcard Abdeckung, Hotelcardschalter, Hotelcardschalter Abdeckung, Hotelkartenschalter, Serienschalter, berker serienschalter, Abdeckplatte mit Regulierknopf, Abdeckung für Dimmer, Abdeckung für Jalousie, Abdeckung für Schalter, Abdeckung für Schalter, Taster, Dimmer, Abdeckung für Schalter, Taster, Dimmer, Jalousie, Abdeckung für Taster, Aufsatz-Taste, Aufsatz-Wippe, Bedienelement, Bedienteil, Bedienungselement, Drehgriff, Drehknopf, Druckknopf, Hotelcard, Hotelcard-Schalter-Aufsatz, Jalousieschalterabdeckung, Kappe, Knebel, Knopf, Kontroll-Wippe, Kurzhub-Taste, Schaltuhrabdeckung, Schlüssel, Schlüsselschalterabdeckung, Taste, Tasterwippe, Vollabdeckung, Wippe, Wippe anschraubbar, Wippe mit abtastbarem Symbol, Wippe mit Aufdruck, Wippe mit beiliegenden Linsen, Wippe mit Beschriftungsfeld, Wippe mit Mundstabführung, Wippschalter, Wippschalter-Wippe, Wipptaster, Zeitschalterabdeckung, Zentralstück für Jalousie Schlüsselschalter/-taster, Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster, Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster, Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter, Zentralstück mit Drehknopf für Drehschalter, Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter, Zentralstück mit Regulierknopf, Zentralstück mit roter Linse für Zugschalter und Zugtaster, Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, Zugschalterabdeckung, Zugschnur, Zugtasterabdeckung, Zug-Wechselschalter
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
Frei Haus
€ 29,13*
1
€ 13,95*
ab € 25,51*
€ 30,16*
14 Tage
k.A.
1
€ 3,90*
ab € 25,82*
€ 30,52*
1
€ 5,95*
ab € 26,98*
€ 31,88*
1
€ 4,50*
ab € 30,50*
€ 35,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 291,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hotelcard-Schalter weiß glänzend 1640 89 82
Berker
16408982
ab € 21,64*
Ähnlich
Hotelcard-Schalter polarweiß glänzend 1640 89 89
Berker
16408989
ab € 21,64*
Ähnlich
Berker
16401606
ab € 24,08*
Ähnlich
Berker
16401909
ab € 21,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG