Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Abdeckung f.Zeitschalter S.1B.1.7GLAS, pwsmt 16321909


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung f.Zeitschalter S.1B.1.7GLAS, pwsmt
Abdeckung f.Zeitschalter S.1B.1.7GLAS, pwsmt
Artikel-Nr.:
     262-C305B52
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     16321909
EAN/GTIN:
     4011334220909
Suchbegriffe:
Abdeckplatte
Berker B.1
Berker B.1 Abdeckung
Berker B.1 Schaltuhr
für mechanische Zeitschaltuhr* = Laufzeit 15 min., zu Berker-Best.Nr. 2040 ** = Laufzeit 120 min., zu Berker-Best.Nr. 2041
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
true
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
0,00 V
Nennstrom:
0,00 A
RAL-Nummer (ähnlich):
0,00
Werkstoff:
Kunststoff
Zeiteinstellung:
0.00 - 15.00 min
Zusammenstellung:
Bedienelement
Weitere Suchbegriffe: Berker B.1 Zeitschaltuhr, Berker B.1 Zentralstück, Berker B.3, Berker B.3 Abdeckung, Berker B.3 Schaltuhr, Berker B.3 Zeitschaltuhr, Berker B.3 Zentralstück, Berker B.7, Berker B.7 Abdeckung, Berker B.7 Schaltuhr, Berker B.7 Zeitschaltuhr, Berker B.7 Zentralstück, Berker S.1, Berker S.1 Abdeckung, Berker S.1 Schaltuhr, Berker S.1 Zeitschaltuhr, Berker S.1 Zentralplatte, Zeitschaltuhr Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, abdeckplatte berker, Mechanische Zeitschaltuhr, Mechanischer Zeitschalter, Timer, Zeit-Automatik-Schalter, Zeitschalter, Zeitschalter für Installationsschalterprogramme, Zeitschalter mechanisch, Zeitschalter mechanisch für Installationsschalterprogramme, Zeitschaltereinsatz
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 13,95*
ab € 3,36*
€ 4,12*
11 Tage
k.A.
€ 3,90*
ab € 3,67*
€ 4,50*
Lager 262
€ 6,90*
ab € 3,74*
€ 4,59*
€ 5,95*
ab € 4,04*
€ 4,96*
€ 4,50*
ab € 4,18*
€ 5,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zentralplatte für Zeitschaltuhr 15min weiß 1632 89 82
Berker
16328982
ab € 3,36*
Ähnlich
Zentralplatte für Zeitschaltuhr 15min polarweiß 1632 89 89
Berker
16328989
ab € 3,36*
Ähnlich
Zentralplatte für Zeitschaltuhr 120min weiß 1633 89 82
Berker
16338982
ab € 3,36*
Ähnlich
Zentralplatte für Zeitschaltuhr 120min polarweiß 1633 89 89
Berker
16338989
ab € 3,36*
Ähnlich
Berker
16321404
ab € 6,98*
Ähnlich
Berker
16331404
ab € 6,98*
Ähnlich
Berker
16321606
ab € 4,91*
Ähnlich
Berker
16331606
ab € 4,91*
Ähnlich
Berker
16331909
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG