Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronikdose oval TS Kst oval IP20 139x68x47,5mm 1824


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektronikdose oval TS Kst oval IP20 139x68x47,5mm
Elektronikdose oval TS Kst oval IP20 139x68x47,5mm
Artikel-Nr.:
     262-C304H43
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     1824
EAN/GTIN:
     4011334216131
Suchbegriffe:
Hohlraumdose
Hohlwand-Dose
Hohlwanddose
Hohlwanddosen
Elektronikdose oval TS Kst oval IP20 139x68x47,5mm 1824
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
2
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Ausführung Deckel:
ohne
Bauform:
Gerätedose
Bestückung:
ohne
Breite:
68 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
orange
Form:
oval
Funktionserhalt:
ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Halogenfrei:
ja
Länge:
139 mm
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Spezielle Anwendung:
ohne
Tiefe:
47.5 - 47.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 4,12*
€ 4,85*
1
€ 5,46*
ab € 4,14*
€ 6,11*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,25*
€ 6,26*
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,37*
€ 6,44*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 4,41*
€ 6,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 242,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.