Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen 4f glz TS Glas Unterputzmontage 1341


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rahmen 4f glz TS Glas Unterputzmontage
Rahmen 4f glz TS Glas Unterputzmontage
Artikel-Nr.:
     262-C304H13
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     1341
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4fach Rahmen
Abdeckung Hager
Abdeckrahmen
Rahmen
Rahmen 4f glz TS Glas Unterputzmontage 1341
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
4
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
0
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
0
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Breite:
86 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
16.5 mm
Einbaubreite:
86 mm
Einbauhöhe:
160 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
160 mm
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Schlagfestigkeit:
IK02
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
5 mm
Transparent:
ja
Unterputzmontage:
ja
Werkstoff:
Glas
Weitere Suchbegriffe: berker rahmen 4fach, 4fach rahmen, berker 4fach rahmen, Abdeckplatte, Abdeckung mit Klappdeckel, Dekorabdeckendplatte, Dekorabdeckmittelplatte, Dekorendrahmen, Dekormittelrahmen, Dekorrahmen, Doppelrahmen, Dreifachrahmen, Einfachrahmen, Endrahmen, Fünffachrahmen, Glasabdeckendplatte, Glasabdeckmittelplatte, Glasabdeckplatte, Glasendrahmen, Glasmittelrahmen, Glasrahmen, Kanalrahmen, Kombinationsrahmen, Kombirahmen, Kontrastrahmen 1-fach, Mehrfach-Abdeckrahmen, Mittelrahmen, Rahmen 1-fach, Rahmen 1-fach mit Klappdeckel, Rahmen 2-fach, Rahmen 3-fach, Rahmen 4-fach, Rahmen 5-fach, Universalrahmen, Vierfachrahmen, Zweifachrahmen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 60,92*
€ 78,30*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 61,02*
€ 78,43*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 62,10*
€ 79,75*
Frei Haus
ab € 62,14*
€ 79,80*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,97*
€ 82,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,43*
€ 93,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,52*
€ 92,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,42*
€ 87,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
1321
ab € 45,49*
Ähnlich
Hager
1311
ab € 40,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.