Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurahmen 2f alu mt B.3 Metall f.GEB-K Unterputzmontage 10123004


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbaurahmen 2f alu mt B.3 Metall f.GEB-K Unterputzmontage
Einbaurahmen 2f alu mt B.3 Metall f.GEB-K Unterputzmontage
Artikel-Nr.:
     262-C303J14
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     10123004
EAN/GTIN:
     4011334220169
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckung Hager
Abdeckrahmen
Rahmen
Einbaurahmen 2f alu mt B.3 Metall f.GEB-K Unterputzmontage 10123004
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
2
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
0
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
0
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Breite:
152.1 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
0 mm
Einbaubreite:
56 mm
Einbauhöhe:
56 mm
Farbe:
Aluminium
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
90.7 mm
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
9.5 mm
Unterputzmontage:
ja
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, 2fach rahmen anthrazit, schalterabdeckung, schalterabdeckung antrazit, Abdeckplatte, Abdeckung mit Klappdeckel, Dekorabdeckendplatte, Dekorabdeckmittelplatte, Dekorendrahmen, Dekormittelrahmen, Dekorrahmen, Doppelrahmen, Dreifachrahmen, Einfachrahmen, Endrahmen, Fünffachrahmen, Glasabdeckendplatte, Glasabdeckmittelplatte, Glasabdeckplatte, Glasendrahmen, Glasmittelrahmen, Glasrahmen, Kanalrahmen, Kombinationsrahmen, Kombirahmen, Kontrastrahmen 1-fach, Mehrfach-Abdeckrahmen, Mittelrahmen, Rahmen 1-fach, Rahmen 1-fach mit Klappdeckel, Rahmen 2-fach, Rahmen 3-fach, Rahmen 4-fach, Rahmen 5-fach, Universalrahmen, Vierfachrahmen, Zweifachrahmen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 23,19*
€ 31,47*
2 Tage
9
€ 6,40*
ab € 23,79*
€ 32,52*
3 Tage
10
€ 4,95*
ab € 24,71*
€ 33,66*
3 Tage
32
€ 5,80*
ab € 24,74*
€ 33,85*
2 Tage
10
€ 5,90*
ab € 26,19*
€ 35,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
10143004
ab € 52,90*
Ähnlich
Berker
10153004
ab € 71,93*
Ähnlich
Hager
10113004
ab € 13,21*
Ähnlich
Hager
10133004
ab € 35,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.