Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousieschalter-Einsatz Schlüssel 2p 382210


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jalousieschalter-Einsatz Schlüssel 2p
Jalousieschalter-Einsatz Schlüssel 2p
Artikel-Nr.:
     262-C303C80
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     382210
EAN/GTIN:
     4011334190738
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousieschalter
Jalousieschalter-Einsatz Schlüssel 2p 382210
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubklemme
Ausführung:
Schalter 2-polig
Bedienungsart:
Schlüssel
Für Jalousien:
ja
Halogenfrei:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
35 mm
Montageart:
Unterputz
Polzahl:
2
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: Rolladenschalter, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Schlüsselschalter, Jalousiesteuerung UP-Einsätze, UP-Einsätze Jalousiesteuerung, berker schlüsselschalter up, schalterabdeckung, schalterabdeckung berker, AP-Jalousieschalter, AP-Rollladenschalter, Einsatz für Jalousieschalter, Intelligenter Schalter, Jalousiecontrol, Jalousie-Drehschalter, Jalousie-Einsatz, Jalousieschalter/-taster, Jalousieschalter-Einsatz, Jalousie-Schlüsselschalter, Jalousie-Schlüsseltaster, Jalousiesteuerungs-Einsatz, Jalousietaster, Jalousie-Wippenschalter, Jalousie-Wippentaster, Motorsteuerungs-Einsatz, Rollladen-Drehschalter, Rollladen-Drehtaster, Rollladenschalter, Rollladentaster, Rollladen-Tastschalter-Einsatz, Rollladen-Wippschalter, Rollladen-Wipptaster, Schaltereinsatz, Schalterelement, Universalschalter, Universaltaster, Unterputz-Einsatz, UP-Drehschalter, UP-Drehtaster, UP-Jalousieschalter, Wipp-Jalousieschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 36,44*
€ 42,71*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 38,57*
€ 44,79*
1
€ 5,46*
ab € 36,43*
€ 47,49*
1
Frei Haus
ab € 36,99*
€ 48,32*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 37,09*
€ 48,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 427,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
382610
ab € 36,11*
Ähnlich
Hager
383110
ab € 30,58*
Ähnlich
Berker
383210
ab € 36,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.