|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 262-C302J27 Herst.-Nr.: 14160004 EAN/GTIN: 4011334175292 |
| |
|
|  |  |
 | 1-polig Aus- und Wechselschalter, beleuchtete Wipp-Taster, Taster-BA 1fach und Gruppentaster-BA 1fach, für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Linsen mit Symbol für Licht, Klingel, Tür und neutral in klar, sowie neutral in rot transparent. Weitere Informationen:  |  | Aufdruck/Kennzeichnung: | diverse Symbole | Befestigungsart: | Klemmbefestigung | Farbe: | Edelstahl | Halogenfrei: | true | Mit austauschbarer Linse/Symbol: | true | RAL-Nummer (ähnlich): | 0,00 | Verwendung: | Schalter/Taster | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Edelstahl |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kontroll Wippe, Schalterabdeckung, Taster Wippe, Tasterabdeckung, Wechselschalterwippe, Wippe, berker arsys abdeckung schalter, berker wippe, arsys wippe, Abdeckplatte mit Regulierknopf, Abdeckung für Dimmer, Abdeckung für Jalousie, Abdeckung für Schalter, Abdeckung für Schalter, Taster, Dimmer, Abdeckung für Schalter, Taster, Dimmer, Jalousie, Abdeckung für Taster, Aufsatz-Taste, Aufsatz-Wippe, Bedienelement, Bedienteil, Bedienungselement, Drehgriff, Drehknopf, Druckknopf, Hotelcard, Hotelcard-Schalter-Aufsatz, Jalousieschalterabdeckung, Kappe, Knebel, Knopf, Kontroll-Wippe, Kurzhub-Taste, Schaltuhrabdeckung, Schlüssel, Schlüsselschalterabdeckung, Taste, Tasterwippe, Vollabdeckung, Wippe anschraubbar, Wippe mit abtastbarem Symbol, Wippe mit Aufdruck, Wippe mit beiliegenden Linsen, Wippe mit Beschriftungsfeld, Wippe mit Mundstabführung, Wippschalter, Wippschalter-Wippe, Wipptaster, Zeitschalterabdeckung, Zentralstück für Jalousie Schlüsselschalter/-taster, Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster, Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster, Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter, Zentralstück mit Drehknopf für Drehschalter, Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter, Zentralstück mit Regulierknopf, Zentralstück mit roter Linse für Zugschalter und Zugtaster, Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, Zugschalterabdeckung, Zugschnur, Zugtasterabdeckung, Zug-Wechselschalter |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 13,95* | ab € 6,04* | € 7,44* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 3,90* | ab € 6,25* | € 7,70* |  |  |  | Lager 262 | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 6,63* | € 7,87* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 9,90* | ab € 6,90* | € 8,20* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 7,09* | € 8,43* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|