Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse AP 3f Kst edst Aufputz-Rahmen AP-Rahm 10319004


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gehäuse AP 3f Kst edst Aufputz-Rahmen AP-Rahm
Gehäuse AP 3f Kst edst Aufputz-Rahmen AP-Rahm
Artikel-Nr.:
     262-C302I97
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     10319004
EAN/GTIN:
     4011334180203
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP 3f Kst edst Aufputz-Rahmen AP-Rahm 10319004
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
3
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Farbe:
Edelstahl
Gerätebreite:
225 mm
Gerätehöhe:
85 mm
Gerätetiefe:
35 mm
Halogenfrei:
ja
Mit Kabeleinführung:
ja
Mit Kanaleinführung:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Werkstoff:
Kunststoff
Zusammenstellung:
Aufputz-Rahmen
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse AP, Abdeckrahmen, Rahmen, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, berker 3 fach rahmen, schalterabdeckung, schalterabdeckung berker, AP-Gehäuse, AP-Kappe, AP-Montagerahmen, AP-Rahmen, Aufbau-Distanzring, Aufbau-Gehäuse 1-fach flache Ausführung, Aufbau-Gehäuse 1-fach hohe Ausführung, Aufputz-Gehäuse 1-fach, Aufputz-Gehäuse 1-fach flache Ausführung, Aufputz-Gehäuse 2-fach, Aufputz-Gehäuse 3-fach, Aufputzgehäuse für Einbaugerät, Aufputzgehäuse für Unterputzgerät, Aufputz-Montagerahmen, Aufputz-Rahmen 1-fach, Aufputz-Rahmen 2-fach, Aufputz-Rahmen 3-fach, Aufputz-Rahmen mit Klemmring, Distanzstück, Distanzstück für Spezial-Rahmen mit 19 mm Flanke, Gehäuse, Gehäuse für Einbaugerät, Verbinder für Schlauchverschraubungen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 20,90*
€ 26,91*
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 22,61*
€ 28,47*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 21,59*
€ 29,50*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 23,61*
€ 32,10*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 23,86*
€ 32,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 134,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
10290069
ab € 7,14*
Ähnlich
Berker
10299004
ab € 10,60*
Ähnlich
Berker
10309004
ab € 15,25*
Ähnlich
Berker
10310069
ab € 15,92*
Ähnlich
Hager
10300069
ab € 9,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.