Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter UC C 100A 1p 400V 1,5TE 50Hz Zusatzeinrichtungen möglich 5SP4191-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitungsschutzschalter UC C 100A 1p 400V 1,5TE 50Hz Zusatzeinrichtungen möglich
Leitungsschutzschalter UC C 100A 1p 400V 1,5TE 50Hz Zusatzeinrichtungen möglich
Artikel-Nr.:
     262-C278A76
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SP41917
EAN/GTIN:
     4001869195094
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
siemens leitungsschutzschalter 1pol...
leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter UC C 100A 1p 400V 1,5TE 50Hz Zusatzeinrichtungen möglich 5SP4191-7
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
25 - 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
25 - 50 mm²
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
10 kA
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstrom:
100 A A
Breite in Teilungseinheiten:
1.5
Einbautiefe:
70 mm mm
Energiebegrenzungsklasse:
3
Frequenz:
50 - 50 Hz Hz
Polzahl (gesamt):
1
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC/DC
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Überspannungskategorie:
3
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter siemens, Automat, EB-Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, Installationsautomat, LS-Schalter, MCB, Reiheneinbaugerät, Schraubsicherungsautomat, Schutzschalter, Stecksicherungsautomat, Steuerungsschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 44,86*
€ 57,99*
€ 5,46*
ab € 46,70*
€ 60,28*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 46,73*
€ 60,39*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 51,12*
€ 65,31*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 66,79*
€ 83,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,41*
€ 99,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,44*
€ 98,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,70*
€ 92,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,71*
€ 90,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,33*
€ 88,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,79*
€ 79,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST38201
ab € 3,33*
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 20,46*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 16,13*
Zubehör
Siemens
5ST3056
ab € 263,74*
Zubehör
Siemens
5ST3055
ab € 230,05*
Zubehör
Siemens
5ST3070
ab € 336,52*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 9,20*
Zubehör
Siemens
5ST3040
ab € 46,33*
Zubehör
Siemens
5SW3006
ab € 14,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.