Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 3ph 17,5mm 1000mm 16qmm 80A Gabel Isoliert 004910


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEGR Kammschiene Lexic42 16qmm 004910 3-polig 1000mm f.16x3Autom.+Hilfssch.
LEGR Kammschiene Lexic42 16qmm 004910 3-polig 1000mm f.16x3Autom.+Hilfssch.
Artikel-Nr.:
     262-C272I62
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     004910
EAN/GTIN:
     4010957049102
Suchbegriffe:
Kammschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
legrand kammschiene
Phasenschiene 3ph 17,5mm 1000mm 16qmm 80A Gabel Isoliert 004910
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Geeignet für Anzahl Geräte:
57
Isoliert:
ja
Länge:
1000 mm mm
Querschnitt:
16 mm² mm²
Teilungsmaß:
17.5 mm
Weitere Suchbegriffe: kammschiene, kammschiene 16qmm, Berührungssicherer Sammelschienenblock, Drehstromschienenblock, Dreiphasenschiene, Einphasenschiene, Gabelkammschiene, Gerätetragschiene, Kompaktphasenschiene, Langlochschiene, Leitungsbrücke, Sammelschiene, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schiene, Schienenblock, Stiftkammschiene, Stromschiene, Universal-Kammschiene, Verbindung, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Verschienungssystem, Vierphasenschiene, Zweiphasenschiene
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 58,10*
€ 68,44*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 55,71*
€ 72,38*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 79,42*
€ 101,42*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 109,72*
€ 137,09*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,09*
€ 163,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,00*
€ 161,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,68*
€ 154,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,19*
€ 151,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,72*
€ 130,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.