| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C272I61 Herst.-Nr.: 004909 EAN/GTIN: 4010957049096 |
| |
|
| | |
| Phasenschiene 1ph 17,5mm 1000mm 16qmm 80A Gabel Isoliert 004909 Weitere Informationen: | | Anzahl der Phasen: | 1 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Gabel | Bemessungsdauerstrom Iu: | 80 A | Geeignet für Anzahl Geräte: | 12 | Isoliert: | ja | Länge: | 1000 mm mm | Querschnitt: | 16 mm² mm² | Teilungsmaß: | 17.5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Phasenschiene, Sammelschienen, legrand kammschiene, kammschiene, kammschiene 16qmm, Berührungssicherer Sammelschienenblock, Drehstromschienenblock, Dreiphasenschiene, Einphasenschiene, Gabelkammschiene, Gerätetragschiene, Kompaktphasenschiene, Langlochschiene, Leitungsbrücke, Sammelschiene, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schiene, Schienenblock, Stiftkammschiene, Stromschiene, Universal-Kammschiene, Verbindung, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Verschienungssystem, Vierphasenschiene, Zweiphasenschiene |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 23,34* | € 29,11* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 25,97* | € 35,72* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 27,30* | € 37,23* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 37,54* | € 49,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|