Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 1ph 17,5mm 212mm 10qmm 63A Gabel Isoliert 004911


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phasenschiene 1ph 17,5mm 212mm 10qmm 63A Gabel Isoliert
Phasenschiene 1ph 17,5mm 212mm 10qmm 63A Gabel Isoliert
Artikel-Nr.:
     262-C272H87
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     004911
EAN/GTIN:
     4010957049119
Suchbegriffe:
Kammschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
legrand kammschiene
Phasenschiene 1ph 17,5mm 212mm 10qmm 63A Gabel Isoliert 004911
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Geeignet für Anzahl Geräte:
12
Isoliert:
ja
Länge:
212 mm mm
Querschnitt:
10 mm² mm²
Teilungsmaß:
17.5 mm
Weitere Suchbegriffe: kammschiene, 1 phasenschiene, Berührungssicherer Sammelschienenblock, Drehstromschienenblock, Dreiphasenschiene, Einphasenschiene, Gabelkammschiene, Gerätetragschiene, Kompaktphasenschiene, Langlochschiene, Leitungsbrücke, Sammelschiene, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schiene, Schienenblock, Stiftkammschiene, Stromschiene, Universal-Kammschiene, Verbindung, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Verschienungssystem, Vierphasenschiene, Zweiphasenschiene
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 3,05*
€ 3,97*
2 Tage
69
1
€ 5,90*
ab € 2,81*
€ 4,30*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 2,82*
€ 4,32*
4 Tage
48
1
€ 6,50*
ab € 2,85*
€ 4,36*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 4,54*
€ 6,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legrand
607025
ab € 11,87*
Ähnlich
Legrand
004912
ab € 14,50*
Ähnlich
Legrand
004914
ab € 42,80*
Ähnlich
Legrand
004913
ab € 8,73*
Ähnlich
Legrand
004920
ab € 62,28*
Ähnlich
Legrand
004919
ab € 19,17*
Ähnlich
Legrand
004916
ab € 64,71*
Ähnlich
Legrand
004915
ab € 13,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.