Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-Sicherungseinsatz 20A NH0 500VAC gG Stirnk 3NA3007


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     262-C261J60
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NA3007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
NH-Sicherungseinsatz 20A NH0 500VAC gG Stirnk 3NA3007
Weitere Informationen:
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Bemessungsspannung AC:
500 V
Bemessungsstrom:
20 A A
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2.3 W
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH0
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, NH-Sicherung, siemens feinsicherung, feinsicherung, nh-sicherung nh0, NH-Sicherungseinsatz, NH-Sicherungssystem, Sicherung, Sicherungseinsatz
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,90*
ab € 10,27*
€ 14,57*
pro Paket
€ 5,46*
ab € 20,27001*
€ 27,77001*
23 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 20,319*
€ 27,879*
23 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 6,99*
ab € 20,56002*
€ 27,94002*
Lager 262
pro Paket
€ 5,95*
ab € 30,11652*
€ 39,72651*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,72651*
€ 47,27455
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,12651*
€ 46,56055
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,1965*
€ 43,07384
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,48652*
€ 42,22896
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,4265*
€ 40,96754
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,11652*
€ 35,83866
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 10,03884* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3NX1024
ab € 6,64*
Zubehör
Siemens
3NX1021
ab € 18,55*
Zubehör
Siemens
3KF90101AA00
ab € 57,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.