Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-Sicherungseinsatz 16A NH0 500VAC Stirnk 3NA3005


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-C261J59
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NA3005
EAN/GTIN:
     4001869055633
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
NH-Sicherungseinsatz 16A NH0 500VAC Stirnk 3NA3005
Weitere Informationen:
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Bemessungsspannung AC:
500 V
Bemessungsstrom:
16 A A
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
1.9 W
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH0
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, NH-Sicherung, siemens feinsicherung, feinsicherung, nh-sicherung nh0, NH-Sicherungseinsatz, NH-Sicherungssystem, Sicherung, Sicherungseinsatz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 22,43001*
€ 26,42001*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,799*
€ 27,97902*
€ 3,90*
ab € 29,43*
€ 29,43*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,23002*
€ 34,34001*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 34,281*
€ 39,981*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,981*
€ 47,57739
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,201*
€ 46,64919
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,45102*
€ 43,37671
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,001*
€ 41,65119
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,281*
€ 40,79439
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 11,427* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3NX1024
ab € 8,14*
Zubehör
Siemens
3NX1021
ab € 19,66*
Zubehör
Siemens
3KF90101AA00
ab € 66,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.