Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D0-Sicherungseinsatz D02 63A 400V Cu gG 5SE2363


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     262-C261J05
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SE2363
EAN/GTIN:
     4001869006017
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Feinsicherung
G-Sicherung
D0-Sicherungseinsatz D02 63A 400V Cu gG 5SE2363
Weitere Informationen:
Baugröße:
D02
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstrom:
63 A A
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Farbcode:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: Glassicherung, Keramiksicherung, Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Neozed, Schraubsicherung, siemens neozed d02, neozed d02, neozed, D00-Sicherung, D01-Sicherung, D02-Sicherung, D03-Sicherung, D0-Sicherungseinsatz
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,55*
€ 0,81*
1 Tag
111
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,59*
€ 0,81*
1 Tag
282
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,57*
€ 0,84*
7 Tage
480
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,62*
€ 0,85*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,67*
€ 0,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5SG72341
ab € 48,70*
Sonstiges
Siemens
5SG72342
ab € 54,53*
Sonstiges
Siemens
5SG7113
ab € 14,98*
Sonstiges
Siemens
5SG7153
ab € 30,84*
Sonstiges
Siemens
5SG7123
ab € 30,975*
Sonstiges
Siemens
5SG7133
ab € 27,57*
Sonstiges
Siemens
5SG7230
ab € 61,64*
Sonstiges
Siemens
5SG7163
ab € 38,67*
Sonstiges
Siemens
5SG1653
ab € 0,39667*
Sonstiges
Siemens
5SG1693
ab € 3,48*
Sonstiges
Siemens
5SG1701
ab € 4,56*
Sonstiges
Siemens
5SG1702
ab € 3,664*
Sonstiges
Siemens
5SG17021
ab € 19,23*
Sonstiges
Siemens
5SG5653
ab € 5,48*
Sonstiges
Siemens
5SG5693
ab € 5,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.