Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-Sicherungseinsatz 100A NH000 500VAC gG Kombik 3NA7830


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     262-C261I22
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NA7830
EAN/GTIN:
     4001869071701
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
NH-Sicherungseinsatz 100A NH000 500VAC gG Kombik 3NA7830
Weitere Informationen:
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Bemessungsspannung AC:
500 V
Bemessungsspannung DC:
250 V
Bemessungsstrom:
100 A A
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
6.95 W
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC/DC
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, NH-Sicherung, feinsicherung flink, feinsicherung, siemens feinsicherung, NH-Sicherungseinsatz, NH-Sicherungssystem, Sicherung, Sicherungseinsatz
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 2,13*
€ 3,22*
21 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 2,24*
€ 3,37*
2 Tage
36
1
€ 6,40*
ab € 2,25*
€ 3,38*
17 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 2,33*
€ 3,48*
Lager 262
3
€ 5,95*
ab € 2,49*
€ 3,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 11,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3NA7803
ab € 2,50667*
Ähnlich
Siemens
3NA7805
ab € 2,40*
Ähnlich
Siemens
3NA7802
ab € 3,15667*
Ähnlich
Siemens
3NA7807
ab € 2,41*
Ähnlich
Siemens
3NA7810
ab € 2,39*
Ähnlich
Siemens
3NA7812
ab € 2,41*
Ähnlich
Siemens
3NA7814
ab € 2,10*
Ähnlich
Siemens
3NA7804
ab € 3,13667*
Ähnlich
Siemens
3NA7817
ab € 2,12*
Ähnlich
Siemens
3NA7820
ab € 2,03*
Ähnlich
Siemens
3NA7801
ab € 3,14667*
Ähnlich
Siemens
3NA7822
ab € 2,03*
Ähnlich
Siemens
3NA7824
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.