Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-Sicherungseinsatz 35A NH2 500VAC IMGL Kombik 3NA6214


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NH-Sicherungseinsatz 35A NH2 500VAC IMGL Kombik
NH-Sicherungseinsatz 35A NH2 500VAC IMGL Kombik
Artikel-Nr.:
     262-C261C14
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NA6214
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
NH-Sicherungseinsatz 35A NH2 500VAC IMGL Kombik 3NA6214
Weitere Informationen:
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Bemessungsspannung AC:
500 V
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsstrom:
35 A A
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
ja
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
3.2 W
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC/DC
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Kombikennmelder, NH K-Melder, NH-Sicherung, siemens feinsicherung, nh k-melder, nh-sicherung gr.2, NH-Sicherungseinsatz, NH-Sicherungssystem, Sicherung, Sicherungseinsatz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,46*
ab € 10,00*
€ 13,12*
19 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 9,97*
€ 13,16*
18 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 10,06*
€ 13,20*
3
Frei Haus
ab € 10,15*
€ 13,39*
Lager 262
3
€ 5,95*
ab € 14,67*
€ 19,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 15 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 57,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3NA6244
ab € 9,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.