Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sicherungseinsatz DII 20A FF 500V gR D-Einsatz 5SD430


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     262-C261B51
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SD430
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
HL-Sicherung
Halbleitersicherung
D-Sicherungseinsatz DII 20A FF 500V gR D-Einsatz 5SD430
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
superflink (FF)
Baugröße:
DII
Bemessungsspannung:
500 V V
Bemessungsstrom:
20 A A
Betriebsklasse:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Weitere Suchbegriffe: Sicherungen mit Montageflansch, Neozed, Schraubsicherung, Silized, silized dii 20 a, silized siemens, silized 20a, D-Sicherungseinsatz, DZ-Sicherung, G-Schmelzeinsatz, G-Sicherungseinsatz, Sicherung, Sicherungspatrone
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
120
5
€ 4,45*
ab € 3,47*
€ 4,77*
5
€ 5,46*
ab € 4,406*
€ 5,946*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 4,76*
€ 6,37*
3 Tage
54
5
€ 5,80*
ab € 5,03*
€ 6,72*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 5,73*
€ 7,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 38,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5SH315
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.