Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D0-Sicherungseinsatz D01 2A 400V rs gG 5SE2302


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     262-C261A83
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SE2302
EAN/GTIN:
     4001869005928
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Feinsicherung
G-Sicherung
D0-Sicherungseinsatz D01 2A 400V rs gG 5SE2302
Weitere Informationen:
Baugröße:
D01
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstrom:
2 A A
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Farbcode:
rosa
Weitere Suchbegriffe: Glassicherung, Keramiksicherung, Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Neozed, Schraubsicherung, siemens neozed d01, neozed d01, neozed, D00-Sicherung, D01-Sicherung, D02-Sicherung, D03-Sicherung, D0-Sicherungseinsatz
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,36*
€ 0,57*
1 Tag
62
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,37*
€ 0,58*
1 Tag
59
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,40*
€ 0,62*
2 Tage
2657
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,42*
€ 0,67*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,47*
€ 0,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5SG76110KK10
ab € 6,5925*
Sonstiges
Siemens
5SG76110KK16
ab € 6,38*
Sonstiges
Siemens
5SG76110KK06
ab € 6,3925*
Sonstiges
Siemens
5SG76510KK16
ab € 13,365*
Sonstiges
Siemens
5SG76210KK16
ab € 17,86667*
Sonstiges
Siemens
5SG76310KK10
ab € 21,5475*
Sonstiges
Siemens
5SG76310KK16
ab € 21,32*
Sonstiges
Siemens
5SG76310KK06
ab € 21,06*
Sonstiges
Siemens
5SG76610KK16
ab € 26,83*
Sonstiges
Siemens
5SH5002
ab € 0,1892*
Sonstiges
Siemens
5SH5402
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.