Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

NH-Sicherungseinsatz Gr.2, 500V, 400A 3NA3260


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NH-Sicherungseinsatz Gr.2, 500V, 400A
NH-Sicherungseinsatz Gr.2, 500V, 400A
Artikel-Nr.:
     262-C261A14
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NA3260
EAN/GTIN:
     4001869056401
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
NH-Sicherungseinsatz, mit spannungsführenden Grifflaschen,
Weitere Informationen:
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Baugröße:
NH2
Bemessungsspannung:
500,00 V
Bemessungsstrom:
400,00 A
Betriebsklasse:
gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.)
Weitere Suchbegriffe: NH-Sicherungseinsatz, NH-Sicherungssystem, Sicherung, Sicherungseinsatz
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 4,75*
€ 6,01*
6 Tage
k.A.
3
€ 4,90*
€ 7,54*
1
€ 5,95*
ab € 6,02*
€ 7,59*
Lager 262
1
€ 6,90*
ab € 6,86*
€ 8,34*
3
€ 13,95*
€ 8,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3NG1302
ab € 9,20*
Zubehör
Produktabbildung
Siemens
3NX1014
ab € 23,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG