Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousietaster-Einsatz edst IP20 Wippe 1p 936532524


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager 936532524 Lichtschalter Edelstahl
Hager 936532524 Lichtschalter Edelstahl
Artikel-Nr.:
     262-C228A66
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     936532524
EAN/GTIN:
     4011334336921
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousietaster
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Jalousietaster-Einsatz edst IP20 Wippe 1p 936532524
Weitere Informationen:
Anzahl der Tasten:
2
Ausführung:
Taster 1-polig
Bedienungsart:
Wippe
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Bemessungsstrom:
10 A
Farbe:
Edelstahl
Für Jalousien:
ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Halogenfrei:
ja
Mechanisch bedienbar:
ja
Montageart:
Einbauinstallation
Nennspannung:
250 V V
Oberflächenschutz:
lackiert
Polzahl:
1
RAL-Nummer (ähnlich):
9022
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: Wippe, Wippentaster, Wipptaster, berker jalousie wippen, schalterabdeckung, schalterabdeckung berker, AP-Jalousieschalter, AP-Rollladenschalter, Einsatz für Jalousieschalter, Intelligenter Schalter, Jalousiecontrol, Jalousie-Drehschalter, Jalousie-Einsatz, Jalousieschalter, Jalousieschalter/-taster, Jalousieschalter-Einsatz, Jalousie-Schlüsselschalter, Jalousie-Schlüsseltaster, Jalousiesteuerungs-Einsatz, Jalousie-Wippenschalter, Jalousie-Wippentaster, Motorsteuerungs-Einsatz, Rollladen-Drehschalter, Rollladen-Drehtaster, Rollladenschalter, Rollladentaster, Rollladen-Tastschalter-Einsatz, Rollladen-Wippschalter, Rollladen-Wipptaster, Schaltereinsatz, Schalterelement, Schlüsselschalter, Universalschalter, Universaltaster, Unterputz-Einsatz, UP-Drehschalter, UP-Drehtaster, UP-Jalousieschalter, Wipp-Jalousieschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 19,99*
€ 24,61*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 23,10*
€ 31,71*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 23,60*
€ 32,24*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 25,04*
€ 34,39*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 27,92*
€ 37,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 246,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.