Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C224D85 Herst.-Nr.: XZCPA1241L5 EAN/GTIN: 3389119021487 |
| |
|
| | |
| Sensor-Aktorkabel 4p 5m M12 Female abgew fr.Ende Polyurethan (PUR) XZCPA1241L5 Weitere Informationen: | | Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: | abgewinkelt | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | gerade | Art des Steckkontaktes, feldseitig: | Female (Buchse) | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | M12 | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | freies Leitungsende | Bemessungsspannung: | 250 V V | Bemessungsstrom In: | 4 A | Durchgangswiderstand: | 5 mOhm | Farbe des Kabelmantels: | schwarz | Kabellänge: | 5 m m | Kabeltyp: | mehradrig | Polzahl: | 4 | Werkstoff des Kabelmantels: | Polyurethan (PUR) | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: | 0 - 0 °C | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: | -25 - 85 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, asi-kabel 5 meter, as-i kabel, sensorkabel 4x0,34mm², Anschlusskabel, Konfektioniertes Kabel, Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel, Sensor-Aktor-Kabel, Steckverbinder |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 15,72* | € 22,40* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 16,68* | € 23,74* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 17,96* | € 25,16* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,48* | € 25,93* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 18,65* | € 26,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|