Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionsschalter SichFunkt 3Ö Metall f.Sicherheitsf Arbeitsstromprinzip XCSLF3838312


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XCSLF-Si-Pos.sch. Met.magn. XCSLF, 6 Ö, gest. sch., 1 Gew.bohr. M20, 24V
XCSLF-Si-Pos.sch. Met.magn. XCSLF, 6 Ö, gest. sch., 1 Gew.bohr. M20, 24V
XCSLF-Si-Pos.sch. Met.magn. XCSLF, 6 Ö, gest. sch., 1 Gew.bohr. M20, 24V
Artikel-Nr.:
     262-C224A73
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCSLF3838312
EAN/GTIN:
     3606489413545
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Positionsschalter SichFunkt 3Ö Metall f.Sicherheitsf Arbeitsstromprinzip XCSLF3838312
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
3
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Art der Zuhaltung:
Arbeitsstromprinzip
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung (metrisch)
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
0.75 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
0.55 A
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 50 Hz:
24 - 24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 60 Hz:
24 - 24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC:
24 - 24 V
Breite des Sensors:
51 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Höhe des Sensors:
205 mm
Länge des Sensors:
43.5 mm
Mit Statusanzeige:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 60 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Zuhaltekraft:
3000 N
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 195,00*
€ 227,47*
€ 5,90*
ab € 182,36*
€ 233,41*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 205,46*
€ 240,37*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 207,33*
€ 243,32*
Frei Haus
ab € 210,94*
€ 246,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,37*
€ 286,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,36*
€ 282,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,78*
€ 268,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,31*
€ 265,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,46*
€ 244,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.