Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C221E10 Herst.-Nr.: 216000 EAN/GTIN: 4010337101352 |
| |
|
| | |
| Jalousieaktor KNX REG 4f 1Eing 6A Vor Ort-Handbedienung Funktion Schalten 216000 Weitere Informationen: | | Andere Bussysteme: | ohne | Anzahl der Eingänge: | 1 | Breite in Teilungseinheiten: | 4 | Funktion Schalten: | ja | KNX: | ja | Max. Anzahl der Jalousieausgänge: | 4 | Mit Busankopplung: | ja | Mit LED-Anzeige: | ja | Montageart: | REG | Schaltstrom ohmsch: | 6 A A | Schutzart (IP): | IP20 | Stromart: | AC | Vor Ort-/Handbedienung: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Jalousieaktor, Mehrfachsteuerrelais, EIB-Jalousieaktor, KNX-Jalousieaktor, Rollladenaktor, gira eib jalousieaktor, jalousieaktor knx, jalousieaktor, Aktor, Ausgabemodul, Azimuthsteuerung, Binärausgang, Bussystem-Jalousie-/Schaltaktor, Bussystem-Jalousieaktor, Feldbusaktor, Funk-Jalousieaktor, Jalousieausgang, Jalousieempfänger, Lichtkuppel, Schaltaktor |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 148,24* | € 159,07* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 148,25* | € 159,08* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 151,28* | € 162,35* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 151,81* | € 162,92* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 173,86* | € 186,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|