Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C212G14 Herst.-Nr.: 1157820000 EAN/GTIN: 4032248945344 |
| |
|
| | |
| Kabelschere mech.Einhand Ø14mm 70qmm L215mm Geeignet für mehrdrähtige Leiter KT14 Weitere Informationen: | | Ausführung/Betätigung: | mechanisch Einhand | Geeignet für feindrähtige Leiter: | ja | Geeignet für massive Leiter: | ja | Geeignet für max. Kabeldurchmesser: | 14 mm mm | Geeignet für mehrdrähtige Leiter: | ja | Gesamtlänge: | 215 mm | Max. Kabelquerschnitt: | 70 mm² mm² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, Seitenschneider, VDE-Seitenschneider, weidmüller kabelschere, kabelschere, Einhand-Kabelschere, Handkabelschere, Handkabelzange, Kabelkneifzange, Kabelschneidwerkzeug, Kabeltrenner, Kabelzange, Kevlarschere, Kneifzange, Schere, Schneidwerkzeug, VDE-Kabelschere |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 36,84* | € 43,65* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 37,19* | € 44,09* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 37,57* | € 44,55* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 37,62* | € 44,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 38,30* | € 45,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|