| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C199G32 Herst.-Nr.: 10064465 EAN/GTIN: 4007685020091 |
| |
|
| | |
| Dichtring Kst M25 VFD25 Weitere Informationen: | | Anzahl der Durchführungen: | 0 | Geeignet für Gewindemaß (metrisch): | 25 | Stärke: | 0 mm mm | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 1,0164* | € 1,4264* | | | | | 23 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,0331* | € 1,4331* | | | | | 17 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,1421* | € 1,5921* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,1524* | € 1,6024* | | | | Lager 262 | | | | 25 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,62187* | € 2,18187* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 54,54675* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|